絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.97(2)
切刃長さ(mm)
  • 9(2)
形状
形状
正方形(2)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
逃げ角(度)
  • 11(3)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(2)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
コーナー半径(mm)
  • 0.6
  • 0.2(3)
  • 0.3(7)
  • 0.4(54)
  • 0.5(13)
  • 0.8(82)
  • 1(27)
  • 1.00(2)
  • 1.2(42)
  • 1.4(2)
  • 1.5(16)
  • 1.6(19)
  • 2(26)
  • 2.00(3)
  • 2.4(7)
  • 3(2)
  • 3.2(8)
  • 6.3(2)
  • 6.4(2)
  • -(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
ブレーカつき
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • イスカル(2)
  • SANDVIK(1)
三菱マテリアル・イスカル・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.97(2)
  • チップ SOMT-GF イスカル

    チップ SOMT-GF

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
  • MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-US

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
    用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UH

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
    用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UM

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • チップ SOMT-DT イスカル

    チップ SOMT-DT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ正方形