絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
穴の形状
-・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
材質
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・超高圧焼結体・鋼
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.00・1.2・1.4・1.5・1.6・2・2.00・2.4・3・3.2・6.3・6.4・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
449件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ NF-SDKN 住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)15メーカー従来品番NF-SDKN42M穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ SPKN 住友電工ハードメタルチップ SPKN住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11
チップ SPGN 住友電工ハードメタルチップ SPGN住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°等級G級内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPCN 住友電工ハードメタルチップ SPCN住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ SNMN 住友電工ハードメタルチップ SNMN住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)19.05逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質G10E形状正方形90°等級M級内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番SNMN633穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGN 住友電工ハードメタルチップ SNGN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカなし材質NB90S形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGA 住友電工ハードメタルチップ SNGA住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ SFEN 住友電工ハードメタルチップ SFEN住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ SENN 住友電工ハードメタルチップ SENN住友電工ハードメタル
4,698税込5,168
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ SPMA 住友電工ハードメタルチップ SPMA住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11寸法R(mm)0.8穴の有無穴あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ SPGW 住友電工ハードメタルチップ SPGW住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SNEF 住友電工ハードメタルチップ SNEF住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ SNC 住友電工ハードメタルチップ SNC住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形厚さ(mm)4.76寸法A(mm)12.7寸法C(mm)3.0メーカー従来品番SNC43MW
チップ SFKR 住友電工ハードメタルチップ SFKR住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
穴の有無穴あり
チップ SEGN 住友電工ハードメタルチップ SEGN住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SEER 住友電工ハードメタルチップ SEER住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ SEEN 住友電工ハードメタルチップ SEEN住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
材質ACZ330形状正方形寸法A(mm)12.7(±0.025)寸法T(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)20メーカー従来品番SEEN42MT穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SDMR 住友電工ハードメタルチップ SDMR住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7(±0.075)厚さ(mm)3.18(±0.05)
チップ SDMA 住友電工ハードメタルチップ SDMA住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
形状正方形R0.8寸法A(mm)9.525寸法T(mm)3.18逃げ角(度)15角度θ(°)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ SDEX 住友電工ハードメタルチップ SDEX住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15
チップ SDCH 住友電工ハードメタルチップ SDCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質A30N形状正方形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ MPMT 住友電工ハードメタルチップ MPMT住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ CSN 住友電工ハードメタルチップ CSN住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7(±0.01)厚さ(mm)4.8(±0.025)
チップ SEMN イスカルチップ SEMNイスカル
6,398税込7,038
1箱(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGN 三菱マテリアルチップ SPGN三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番167-3351材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPGN 三菱マテリアルチップ SPGN三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPGR 三菱マテリアルチップ SPGR三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPKN 京セラチップ SPKN京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SEMT 京セラチップ SEMT京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEKR 京セラチップ SEKR京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDKW 京セラチップ SDKW京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SDCN/SDEN 53Z タンガロイチップ SDCN/SDEN 53Zタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形90°材質T3130厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フライス用チップ正方形