絞り込み
厚さ(mm)
- 2.78(1)
- 3.18(3)
- 3.3(2)
- 3.6(2)
- 3.97(3)
- 3.98(2)
- 4.75(3)
- 4.76(16)
- 5.5(1)
- 5.56(5)
- 7.94(1)
- 8.4(2)
切刃長さ(mm)
- 7.7(1)
- 10(3)
- 12(2)
- 12.7(13)
- 16(2)
- 19.05(1)
形状

正方形(28)
穴の形状
- -(7)
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(12)
逃げ角(度)
- 0(5)
- 11(6)
- 15(8)
- 16(2)
- その他(2)
材質
- CVDコーティング(5)
- PVDコーティング(6)
- その他(2)
- サーメット(4)
- セラミックス(5)
- 超硬合金(7)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・超硬合金
コーナー半径(mm)
- 1.2
- 0.2(3)
- 0.3(9)
- 0.4(54)
- 0.5(14)
- 0.6(6)
- 0.8(82)
- 1(27)
- 1.00(2)
- 1.4(2)
- 1.5(18)
- 1.6(19)
- 2(26)
- 2.00(3)
- 2.4(7)
- 3(2)
- 3.2(8)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- -(2)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(16)
- ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- ケナメタル(14)
- タンガロイ(9)
- 三菱マテリアル(7)
- 住友電工ハードメタル(4)
- イスカル(3)
- ワルター(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
ケナメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・イスカル・ワルター・NTKカッティングツールズ・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(3)
3.3(2)
3.6(2)
3.97(3)
3.98(2)
4.75(3)
4.76(16)
5.56(5)
7.94(1)
8.4(2)

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
ミーリングインサート SDCT-LE
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
チップ SOMT
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-GF
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)6
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
転削用チップ SNGU-W
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.6寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)7.5寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
転削用チップ SNMU1206#EN-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)9.5
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1030
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。トラスコ品番706-3968コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1020
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。トラスコ品番706-2293コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥24,980税込¥27,4781箱(10個)14日以内出荷被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SNMU1206#EN-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)5日以内出荷材質AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)9.5
転削用チップ SNGU-W
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)5日以内出荷材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.6寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)7.5寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
ミーリングインサート XDPT-12-D411
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)8日以内出荷7792 High-Feed・Stellram84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)1.2寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
ミーリングインサート XDPT-09-D411
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)8日以内出荷7792 High-Feed・Stellram84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)1.2寸法LI(mm)9.53厚さS(mm)4.76
ミーリングインサート XEPT-16-D41
ケナメタル¥24,980税込¥27,4781セット(10個)8日以内出荷7792VXE16用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様形状正方形寸法LI(mm)16.8厚さS(mm)5.56
ミーリングインサート SDMT12-41
ケナメタル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)8日以内出荷5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDHT12-423
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDHT12-422
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SNPJ-GD
ケナメタル¥8,698税込¥9,5681セット(5個)8日以内出荷KSSM8+IC10用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.98切刃数8幅D(mm)10
ミーリングインサート SNHJ-LD
ケナメタル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)8日以内出荷KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
ミーリングインサート SDET-GB2
ケナメタル¥6,898~税込¥7,588~1セット(5個)8日以内出荷から51日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SPCT-LD2
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(5個)8日以内出荷KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SDCT-LD2
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)8日以内出荷から9日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCW-GN
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDET-GB
ケナメタル¥7,298~税込¥8,028~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
チップ SOET
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMX-DT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SNMN
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)4.76等級M級切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番SNMN633コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNGN
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。材質NB90S形状正方形90°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SOMT-DT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPM/GN
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGN-TN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質T1115形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMN1204-TN
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応