絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 3.18(2)
  • 3.5(1)
切刃長さ(mm)
  • 7.94
  • 2.5(3)
  • 3.0(3)
  • 6(6)
  • 6.16(8)
  • 6.35(3)
  • 7.7(3)
  • 9.525(13)
  • 9.53(4)
  • 10(11)
  • 12(7)
  • 12.7(120)
  • 13.15(3)
  • 13.4(12)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 15.875(22)
  • 15.88(10)
  • 16(3)
  • 16.4(2)
形状
形状
正方形(5)
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(1)
逃げ角(度)
  • 11(3)
  • 20(1)
材質
  • 超硬合金(3)
超硬合金
コーナー半径(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.5(1)
0.4・0.5
チップブレーカ
  • ブレーカなし(4)
ブレーカなし
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(2)
3.18(2)
3.5(1)
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイ

    チップ SPMP/SPMM-CG

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形90°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPGW 住友電工ハードメタル

    チップ SPGW

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SEGN 住友電工ハードメタル

    チップ SEGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
フライス用チップ正方形
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
フライス用チップ正方形 【通販モノタロウ】