絞り込み
厚さ(mm)
- 1.59(3)
- 2.38(3)
- 3.18(32)
- 3.7(2)
- 3.97(12)
- 4(1)
- 4.76(18)
切刃長さ(mm)
- 7.94(1)
- 9.525(3)
- 12(3)
- 12.7(35)
- 13.15(2)
- 13.4(12)
- 15(3)
- 15.875(7)
- 15.88(4)
形状

その他(2)

正方形(79)
穴の形状
- -(46)
- 一部円筒穴片面40°~60°(28)
逃げ角(度)
- 20
- 0(23)
- 5(1)
- 7(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(65)
- 15(82)
- 16(4)
- 25(15)
- その他(11)
材質
- CVDコーティング(39)
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(42)
- サーメット(26)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- 超硬合金(45)
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・サーメット・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
コーナー半径(mm)
- 0.3(6)
- 0.4(8)
- 0.8(4)
- 1.5(8)
- 2.2(1)
0.3・0.4・0.8・1.5・2.2
チップブレーカ
- ブレーカつき(39)
- ブレーカなし(39)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 住友電工ハードメタル(22)
- 三菱マテリアル(16)
- タンガロイ(15)
- イスカル(14)
- 京セラ(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(3)
2.38(3)
3.18(32)
3.7(2)
3.97(12)
4(1)
4.76(18)

チップ SEET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)ほか当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEGT12X4-AJ
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKT
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SEE-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SECN422F/TN
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMN
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷材質IC635形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応