絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38(2)
- 2.78(1)
- 3.18(11)
- 3.3(4)
- 3.6(2)
- 3.96(1)
- 3.97(23)
- 3.98(2)
- 4.76(21)
- 5(3)
- 5.1(2)
- 5.56(3)
- 5.6(1)
- 6.5(2)
切刃長さ(mm)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 6.16(1)
- 6.35(1)
- 9.52(1)
- 9.525(5)
- 9.53(3)
- 9.8(1)
- 10(5)
- 10.35(1)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 12.7(33)
- 16.4(2)
- 16.5(1)
形状

正三角形(1)

正方形(57)
穴の形状
- -(8)
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(28)
- 円筒穴(4)
逃げ角(度)
- 0(5)
- 11(9)
- 15(14)
- 16(4)
- 20(4)
- その他(2)
材質
- CVDコーティング(10)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(23)
- その他(1)
- サーメット(4)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(23)
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・超硬合金
コーナー半径(mm)
- 0.8
- 0.2(3)
- 0.3(7)
- 0.4(54)
- 0.5(13)
- 0.6(6)
- 1(27)
- 1.00(2)
- 1.2(42)
- 1.4(2)
- 1.5(16)
- 1.6(19)
- 2(26)
- 2.00(3)
- 2.4(7)
- 3(2)
- 3.2(8)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- -(2)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(35)
- ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- ケナメタル(18)
- 三菱マテリアル(18)
- タンガロイ(14)
- イスカル(12)
- 住友電工ハードメタル(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ワルター(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- SANDVIK(2)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
ケナメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・ワルター・セコ・ツールズ・ジャパン・SANDVIK・京セラ・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(11)
3.3(4)
3.6(2)
3.97(23)
3.98(2)
4.76(21)
5(3)
5.1(2)
5.56(3)
6.5(2)

チップ SOMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス PCDインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SDCT-LE
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(5個)8日以内出荷KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
チップ SOMT
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-JM
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-GF
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬)
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。形状正方形厚さ(mm)3.3勝手R内接円(mm)8.5コーティングノンコーテッド超硬ブレーカL切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8コーナー数4材種HTi10取付穴径(mm)3ワイパー刃幅(mm)1.2逃げ角(°)16
転削用チップ SNMU1206#HNEN-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)7.5寸法LE(mm)9.8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)9.5
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
CoroMill(R) MF80フライス加工用チップ
SANDVIK¥34,980税込¥38,4781箱(10個)14日以内出荷トラスコ品番694-9376長さ(mm)ワイパー部:1.6被削材P有効長(mm)切刃:9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8材種1230切刃数8
チップ F2-SWGW1304
タンガロイ¥47,980税込¥52,7781箱(5個)3日以内出荷長さ(mm)垂直方向:13.1厚さ(mm)5.6対辺(mm)13.8切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2刃幅(mm)副切刃:1.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5
フライス CBNろう付けインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980税込¥30,7781箱(2個)翌々日出荷鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(5個)当日出荷から9日以内出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・
ワルター¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
MVX ドリル用インサート SOMX-UM
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
転削用チップ SDMT-ML
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15.0寸法BS(mm)1.40寸法IC(mm)12.700
転削用チップ SNMU1206#HNEN-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)5日以内出荷材質AH3225寸法S(mm)7.5寸法LE(mm)9.8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)9.5
ミーリングインサート SDMW09-TN
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)8日以内出荷5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.96チップブレーカなし切刃数4幅D(mm)9.53
ミーリングインサート SDMT09-41
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
ミーリングインサート SDHT09-423
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.53
ミーリングインサート SDHT09-422
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.53
ミーリングインサート XDPT-12-D41
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)8日以内出荷7792VXD12用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)0.8寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56