絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
材質
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・超高圧焼結体
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.00・1.2・1.4・1.5・1.6・2・2.00・2.4・3・3.2・6.3・6.4・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・ケナメタル・三菱マテリアル・イスカル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ワルター・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
458件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • チップ SDKR 京セラ

    チップ SDKR

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PR1225形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ SDKN 京セラ

    チップ SDKN

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形
  • チップ ZCET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCET

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ SEMN イスカル

    チップ SEMN

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC635形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイ

    チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z

    タンガロイ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SDMR イスカル

    チップ SDMR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途フライス加工用チップ仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735材質超硬形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PDTN-M イスカル

    チップ QPMT-PDTN-M

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET 三菱マテリアル

    チップ SEET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番686-3965材質VP30RT形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOET 三菱マテリアル

    チップ SOET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XOMT イスカル

    チップ XOMT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMX イスカル

    チップ SOMX

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SOMT イスカル

    チップ SOMT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMT 富士元工業

    チップ SDMT

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDCN/SDEN/SDNN 15 タンガロイ

    チップ SDCN/SDEN/SDNN 15

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ SDCN/SDEN/SDNN 15 タンガロイ

    チップ SDCN/SDEN/SDNN 15

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ SDCN/SDEN/SDNN 15 タンガロイ

    チップ SDCN/SDEN/SDNN 15

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SDK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SDK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E
  • チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SNEW

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
  • チップ NF-SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SDKN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)15メーカー従来品番NF-SDKN42M穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ SPKN 住友電工ハードメタル

    チップ SPKN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11
  • チップ SPGN 住友電工ハードメタル

    チップ SPGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形90°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)4.76等級M級切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番SNMN633コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SNGN 住友電工ハードメタル

    チップ SNGN

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状正方形90°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SNGA 住友電工ハードメタル

    チップ SNGA

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ SFEN 住友電工ハードメタル

    チップ SFEN

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップ SEKN 住友電工ハードメタル

    チップ SEKN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°逃げ角(度)15
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形90°精度並級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.075メーカー従来品番SDKN42M刃長l(mm)3.0穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ SPGW 住友電工ハードメタル

    チップ SPGW

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SEGN 住友電工ハードメタル

    チップ SEGN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SECN 住友電工ハードメタル

    チップ SECN

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
フライス用チップ正方形