絞り込み
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.175(2)
  • 3.18(10)
  • 3.3(4)
  • 3.5(1)
  • 3.6(2)
  • 3.97(18)
  • 4(1)
  • 4.76(7)
  • 4.8(2)
  • 8.4(2)
切刃長さ(mm)
  • 6.35(1)
  • 7.94(1)
  • 9.525(1)
  • 12(2)
  • 12.7(24)
  • 13.4(8)
  • 15.875(5)
  • 18(2)
形状
形状
正方形(39)
穴の形状
  • -(17)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(18)
逃げ角(度)
  • 11(10)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 20(15)
  • 25(2)
材質
  • CVDコーティング(18)
  • PVDコーティング(18)
  • 超硬合金(18)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.3(6)
  • 0.4(11)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.8(18)
  • 1(4)
  • 1.2(7)
  • 1.5(7)
  • 1.6(7)
  • 2(5)
  • 2.2(1)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • -(1)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.2・2.4・3・3.2・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(30)
  • ブレーカなし(13)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(120)
  • 住友電工ハードメタル(86)
  • ケナメタル(57)
  • イスカル(48)
  • 京セラ(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • サンドビック(10)
  • ワルター(6)
  • SANDVIK(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • 富士元工業(3)
  • 株洲工具(3)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.175(2)
3.18(10)
3.3(4)
3.5(1)
3.6(2)
3.97(18)
4(1)
4.76(7)
4.8(2)
8.4(2)
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEGT 三菱マテリアル

    チップ SEGT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET 三菱マテリアル

    チップ SEET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SEMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JH

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • チップ SEMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SEER 三菱マテリアル

    チップ SEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SEER 三菱マテリアル

    チップ SEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ SEER-JS 三菱マテリアル

    チップ SEER-JS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。
    形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。
    形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
  • カッタチップ(超硬) 三菱マテリアル

    カッタチップ(超硬)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。
    形状正方形厚さ(mm)3.3勝手R内接円(mm)8.5コーティングノンコーテッド超硬ブレーカL切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8コーナー数4材種HTi10取付穴径(mm)3ワイパー刃幅(mm)1.2逃げ角(°)16
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1030 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1030

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    トラスコ品番706-3968コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1020 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1020

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    トラスコ品番706-2293コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
  • MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-US

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
    用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UH

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
    用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアル

    MVX ドリル用インサート SOMX-UM

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
  • チップ SOMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SOMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-PEER/L-JM 三菱マテリアル

    チップ SOMT-PEER/L-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPEN 三菱マテリアル

    チップ SPEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ SOET-JL 三菱マテリアル

    チップ SOET-JL

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET 三菱マテリアル

    チップ SEET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番686-3965材質VP30RT形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOET 三菱マテリアル

    チップ SOET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMN 三菱マテリアル

    チップ SPMN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    トラスコ品番167-7110材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SEER 三菱マテリアル

    チップ SEER

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SPNN 三菱マテリアル

    チップ SPNN

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SPEN 三菱マテリアル

    チップ SPEN

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
フライス用チップ正方形