絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ブランド
サンドビック・タンガロイ・イスカル・SANDVIK・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・マパール・NTKカッティングツールズ
「形状」から絞り込む

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌日出荷アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6
チップ LNMU03-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷材質AH3225寸法S(mm)4.3寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6寸法APMX(mm)1
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
チップ LNMU0303U-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状長方形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法W1(mm)6.00寸法LE(mm)3.10穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.9
チップ LNMU02-MM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)3.10寸法LE(mm)1.79寸法RE(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5寸法IC(mm)4.000
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥20,557~税込¥22,613~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
チップ LOMU
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状長方形逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ LOMU-ER-GH
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ JOMT-ZZSR-JM
三菱マテリアル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMU06UER-MJ
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷S7LE6寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)15
チップ LNMU06UER-ML
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷S7LE6寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
フライス加工用チップ
SANDVIK¥59,980税込¥65,9781箱(10個)14日以内出荷トラスコ品番695-5232被削材PM有効長(mm)切刃:21.59勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)0.7874材種1230切刃数2
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)14日以内出荷有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:5.9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)2.4材種1230切刃数2
CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2
CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10.3勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.9材種1230切刃数4
CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)9日以内出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:5.6勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.3材種1230切刃数4
コロミル331 サイドカッター用チップ(350)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。用途溝加工、正面フライス加工用。材種235
チップ LQMU11-X-ML
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷長さ(mm)垂直方向:9厚さ(mm)8.3切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11刃幅(mm)副切刃:1.1コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9