絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ブランド
- サンドビック(44)
- タンガロイ(34)
- イスカル(29)
- SANDVIK(14)
- 三菱マテリアル(10)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ケナメタル(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- マパール(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
サンドビック・タンガロイ・イスカル・SANDVIK・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・マパール・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン
「形状」から絞り込む

転削用チップ LNMX-HL
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷寸法S(mm)5.00寸法LE(mm)4.30寸法RE(mm)1.30RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.200寸法APMX(mm)1.30
転削用チップ LNMU03-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷材質AH120寸法S(mm)4.29寸法W1(mm)6寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1
チップ LNMU0303U-ML
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状長方形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法W1(mm)6.00寸法LE(mm)3.10穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.9
チップ LOGT-NDJ
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)2.00穴の形状円筒穴寸法RE(mm)0.4切削径(Φmm)12.00(最小)RoHS指令(10物質対応)対応最大切削径(Φmm)13.99
高送りエンドミル MFH Boost用 チップ
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)6日以内出荷から8日以内出荷04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1
チップ FBM-I
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート LNG11-SGE
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill4-11用インサート。G級。粗加工用。4コーナー仕様形状長方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83チップブレーカ両面切刃数4
ミーリングインサート LNG11-ELEJ
ケナメタル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)8日以内出荷Mill4-11用インサート。G級。アルミニウム加工用。4コーナー仕様形状長方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83チップブレーカ両面切刃数4
ミーリングインサート LNG11-EGE
ケナメタル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)8日以内出荷Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様形状長方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83チップブレーカ両面切刃数4
ミーリングインサート LNG11-SGEM
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill4-11用インサート。G級。鋳鉄、重切削加工用。4コーナー仕様形状長方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83チップブレーカ両面切刃数4
チップ T490-LNMT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)12.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LOMU-SM
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ JOMT-ERD
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)17/13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8角度α(°)17穴の有無あり角度β(°)13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNHT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工仕様Cその他ミーリング/チップCOAT形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNET
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷材質IC928形状長方形90°切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNET
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形90°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JOMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル用途フライス加工形状長方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状