絞り込み
厚さ(mm)
- 3.7
- 2(3)
- 2.6(6)
- 2.78(3)
- 3(8)
- 3.18(6)
- 3.2(3)
- 3.5(2)
- 3.6(2)
- 4(8)
- 4.2(2)
- 4.4(5)
- 4.76(13)
- 4.8(2)
- 4.83(4)
- 5(7)
- 5.56(3)
- 6(16)
- 6.35(11)
- 6.4(5)
- 10.9(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 10(1)
材質
- PVDコーティング(1)
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「形状」から絞り込む

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌日出荷アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6