絞り込み
形状
形状
平行四辺形(2)
形状
正方形(3)
材質
  • PVDコーティング(6)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
  • 10(5)
  • 11.6(1)
  • 13.15(3)
厚さ(mm)
  • 3.7
  • 1.59(11)
  • 2.38(57)
  • 2.78(21)
  • 3(11)
  • 3.18(203)
  • 3.5(20)
  • 3.6(17)
  • 3.97(116)
  • 4(10)
  • 4.76(231)
  • 4.8(14)
  • 5(38)
  • 5.3(12)
  • 5.5(20)
  • 5.56(96)
  • 6(28)
  • 6.35(62)
  • 7(14)
  • 7.94(12)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.8(6)
  • 2(1)
逃げ角(度)
  • 15(1)
  • 20(2)
15・20
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
ブレーカつき
ブランド
  • 三菱マテリアル(4)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
三菱マテリアル・イスカル・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6
  • チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
  • チップ SDMT イスカル

    チップ SDMT

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
  • チップ ASGT11-AJ タンガロイ

    チップ ASGT11-AJ

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEMT イスカル

    チップ SEMT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)3.7切刃長さ(mm)13.15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEKT イスカル

    チップ SEKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用