絞り込み
形状

正方形(2)

長方形(2)
厚さ(mm)
- 5
- 2(3)
- 2.6(6)
- 2.78(3)
- 3(8)
- 3.18(6)
- 3.2(3)
- 3.5(2)
- 3.6(2)
- 4(8)
- 4.2(2)
- 4.4(5)
- 4.76(14)
- 4.8(2)
- 4.83(4)
- 5.56(3)
- 6(16)
- 6.35(11)
- 6.4(5)
- 10.9(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 12.7(2)
コーナー半径(mm)
- 0.3(3)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 2(2)
材質
- PVDコーティング(4)
- 超硬合金(1)
逃げ角(度)
- 0(2)
0
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- イスカル(2)
- 三菱マテリアル(2)
OSG(オーエスジー)・イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正方形(2)

長方形(2)

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ LNET
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)5切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応