絞り込み
材質
- PVDコーティング(5)
- 超硬合金(4)
形状

ひし形(1)

平行四辺形(4)
切刃長さ(mm)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 8(3)
- 10.5(1)
- 14(1)
コーナー半径(mm)
- 2.5
- 0.2(36)
- 0.3(7)
- 0.4(98)
- 0.5(31)
- 0.8(129)
- 1(15)
- 1.2(39)
- 1.6(50)
- 2(32)
- 2.4(16)
- 3(18)
- 3.1(11)
- 3.2(25)
- 4(18)
- 4.8(3)
- 5(15)
- 6.4(11)
- 8(3)
- 10(3)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.18(4)
- 3.8(1)
- 4.76(1)
- 5.56(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 11(4)
- 15(1)
0・11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
ブレーカつき
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タンガロイ(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
チップ HM90-APKT
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ENHT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷材質IC908形状ひし形75°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面