絞り込み
ブランド
  • イスカル(32)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • タンガロイ(5)
  • 京セラ(4)
切刃長さ(mm)
  • 6(1)
  • 6.7(2)
  • 7.94(1)
  • 8(15)
  • 11(2)
  • 13.1(1)
  • 15(1)
  • 15.85(4)
  • 17(1)
材質
  • CVDコーティング(14)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(37)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(28)
形状
形状
その他(1)
形状
平行四辺形(45)
厚さ(mm)
  • 3.18
  • 0.4(7)
  • 2.38(10)
  • 3.47(2)
  • 3.5(12)
  • 3.55(4)
  • 3.6(8)
  • 3.75(7)
  • 3.8(2)
  • 3.97(20)
  • 4.5(3)
  • 4.7(2)
  • 4.76(24)
  • 4.8(3)
  • 5(12)
  • 5.5(5)
  • 5.56(42)
  • 5.85(8)
  • 6.35(8)
  • 7.5(5)
コーナー半径(mm)
  • 0(1)
  • 0.2(9)
  • 0.3(3)
  • 0.4(13)
  • 0.5(4)
  • 0.8(24)
  • 1(1)
  • 1.2(6)
  • 1.6(5)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3・3.2・4・5
逃げ角(度)
  • 7(2)
  • 11(26)
  • 15(17)
7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(43)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(40)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT-JT 京セラチップ BDMT-JT京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328トラスコ品番625-0351形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ BDMT PDL025 DLCコーティング京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AVGT06-MJ タンガロイチップ AVGT06-MJタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)3.18チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°寸法APMX(mm)6.00寸法IC(mm)5.000材種AH3225寸法LE(mm)8.00RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ ADMT イスカルチップ ADMTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.85逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-APKW イスカルチップ HM90-APKWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HM90-APKT イスカルチップ HM90-APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADET-ER MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-ERMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ADET-FR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-FRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APKT-8M イスカルチップ HM90 APKT-8Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-RM イスカルチップ APKT-RMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ ADMT-HS イスカルチップ ADMT-HSイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ ADMT-HM イスカルチップ ADMT-HMイスカル
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ACMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ACMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
チップ ADMT イスカルチップ ADMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ ADCA イスカルチップ ADCAイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APKT-PDR イスカルチップ HM90 APKT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HM90 APCR-PDFR-P イスカルチップ HM90 APCR-PDFR-Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
ヘリミルチップ APKT イスカルヘリミルチップ APKTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADMT イスカルヘリミルチップ ADMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.85逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APKT-PDR イスカルチップ HM90 APKT-PDRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCT-PDR イスカルチップ HM90 APCT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APKT イスカルチップ HM90 APKTイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-TR-RM イスカルチップ APKT-TR-RMイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-PDTR-RM イスカルチップ APKT-PDTR-RMイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-TR-RM イスカルチップ APKT-TR-RMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-PDTR-RM イスカルチップ APKT-PDTR-RMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADMM-88 イスカルチップ ADMM-88イスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ADCA イスカルチップ ADCAイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
フライス用チップ平行四辺形