絞り込み
ブランド
  • イスカル(6)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
切刃長さ(mm)
  • 13.8(2)
  • 19.05(1)
  • 19.2(2)
  • 20(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(2)
  • 超硬合金(4)
形状
形状
平行四辺形(6)
形状
長方形(2)
厚さ(mm)
  • 6.35
  • 0.4(7)
  • 2.38(10)
  • 3.18(47)
  • 3.47(2)
  • 3.5(12)
  • 3.55(4)
  • 3.6(8)
  • 3.75(7)
  • 3.8(2)
  • 3.97(20)
  • 4.5(3)
  • 4.7(2)
  • 4.76(24)
  • 4.8(3)
  • 5(12)
  • 5.5(5)
  • 5.56(42)
  • 5.85(8)
  • 7.5(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(4)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.6(5)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6.4(2)
0.5・0.8・1・1.2・1.6・2.3・2.4・3.1・3.2・4・5・6.4
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 11(4)
  • 15(2)
0・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ APMT-ZEL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMT-ZELMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ HP ADKT イスカルチップ HP ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ T490LNMT イスカルチップ T490LNMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
チップ T490LNHT イスカルチップ T490LNHTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ APMR190616-MJ タンガロイチップ APMR190616-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
フライス用チップ平行四辺形