絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・3.2・4・4.8・5・6.4・8・10・コーナー半径(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
ブランド
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ケナメタル・京セラ・OSG(オーエスジー)・富士元工業・SANDVIK・DIJET(ダイジェット工業)・日研工作所・NTKカッティングツールズ・株洲工具・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
287件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • チップ AXMT-PEER-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-PEER-G

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用型
    形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT 三菱マテリアル

    チップ APMT

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ AEMW14/16/18 タンガロイ

    チップ AEMW14/16/18

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ(エンドミル) NTKカッティングツールズ

    チップ(エンドミル)

    NTKカッティングツールズ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形
  • チップ BDMT 京セラ

    チップ BDMT

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AVMT12-MM タンガロイ

    チップ AVMT12-MM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • チップ AVGT18-AM タンガロイ

    チップ AVGT18-AM

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCDチップ AVGW-D タンガロイ

    PCDチップ AVGW-D

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形穴付35° ポジ7°寸法S(mm)3.7コーティングDX160寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2使用インサートネガティブタイプ寸法APMX(mm)4.5寸法INSL(mm)13.3
  • チップ AVMT1204-MM タンガロイ

    チップ AVMT1204-MM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)3.6最大切込深さ(mm)11.5寸法W1(mm)6.6寸法LE(mm)11.8寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法INSL(mm)14.2
  • CoroMill(R) MR80フライス加工用チップ SANDVIK

    CoroMill(R) MR80フライス加工用チップ

    SANDVIK
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    トラスコ品番695-5183被削材PM勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6コーナーR(mm)6材種1230切刃数12
  • CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ SANDVIK

    CoroMill(R) MH20フライス加工用チップ

    SANDVIK
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    9日以内出荷から14日以内出荷
    被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2
  • アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
    用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ TPMN220408 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN220408 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ TPMN160308 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN160308 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    トラスコ品番682-0434RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ 富士元工業

    フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ

    富士元工業
    53,980税込59,378
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    フェイス加工のできるチップです
    用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。仕様形状:適合機種トラスコ品番272-9789RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート 富士元工業

    インサート

    富士元工業
    62,980税込69,278
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    用途R面取り加工トラスコ品番153-2963材質超硬M表面処理ノンコート切刃形状1・2・3・4R
  • チップ AVMT18-MT タンガロイ

    チップ AVMT18-MT

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
  • チップ AVGT18-AM タンガロイ

    チップ AVGT18-AM

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策等級M級ブレーカL型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材等級M級ブレーカH型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • チップ XVCT16-AM タンガロイ

    チップ XVCT16-AM

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • チップ ZOET DIJET(ダイジェット工業)

    チップ ZOET

    DIJET(ダイジェット工業)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ AXHU10-MM タンガロイ

    チップ AXHU10-MM

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    S5.38RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.16
  • ドリル外周刃用チップ FBH-G-P タンガロイ

    ドリル外周刃用チップ FBH-G-P

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)47寸法INSL(mm)9寸法DCN(mm)38.01
  • 転削用チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    転削用チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH725寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
  • ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C タンガロイ

    ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)12.5寸法DCN(mm)54.01
  • ドリル中心刃用チップ FBM-G-C タンガロイ

    ドリル中心刃用チップ FBM-G-C

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)12.5寸法DCN(mm)54.01
  • ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I タンガロイ

    ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)12.5寸法DCN(mm)64.01
  • ドリル中間刃用チップ FBM-G-I タンガロイ

    ドリル中間刃用チップ FBM-G-I

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)12.5寸法DCN(mm)64.01
  • ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C タンガロイ

    ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)54寸法INSL(mm)9.5寸法DCN(mm)44.01
フライス用チップ平行四辺形