絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・3.2・4・4.8・5・6.4・8・10・コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
ブランド
- イスカル(85)
- タンガロイ(76)
- 三菱マテリアル(33)
- 住友電工ハードメタル(28)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- ケナメタル(20)
- 京セラ(9)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 富士元工業(2)
- SANDVIK(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日研工作所(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ケナメタル・京セラ・OSG(オーエスジー)・富士元工業・SANDVIK・DIJET(ダイジェット工業)・日研工作所・NTKカッティングツールズ・株洲工具・セコ・ツールズ・ジャパン
「厚さ(mm)」から絞り込む

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。適合機種WEZ11000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)ほか翌日出荷から3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
ミーリングインサート KBDM PCD Insert-KSDR Wiper
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷KBDM用インサート。ワイパー形状平行四辺形幅W(mm)9.53長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)0.89
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷KBDM用インサート。PCDインサート。E3形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1
ケナメタル¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷KBDM用インサート。PCDインサート。E1形状平行四辺形幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
ミーリングインサート KSDR PCD Insert-KSDR Mini-Tip
ケナメタル¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷KBDM用インサート。PCDインサート。E0形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88
ミーリングインサート EP18
ケナメタル¥9,698~税込¥10,668~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-18用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート EP14
ケナメタル¥9,598~税込¥10,558~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-14用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)4.45切刃数2
ミーリングインサート EP10
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-10用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)3.75切刃数2
ミーリングインサート EC10-PCD
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Mill1-10用インサート。外周ケンマ。PCDインサート。アルミニウム加工用。2コーナー仕様形状ひし形75°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.75チップブレーカ片面切刃数1
ミーリングインサート EC10
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(5個)8日以内出荷Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー使用形状ひし形75°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15穴の有無あり幅W(mm)6.75寸法LI(mm)12.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.75チップブレーカ片面切刃数2
ミーリングインサート EC10
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-10用インサート。外周ケンマ。15°ポジすくい角。仕上げ用。2コーナー仕様厚さS(mm)3.75切刃数2
ミーリングインサート EC10
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様厚さS(mm)3.75切刃数2
ミーリングインサート EP10
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-10用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)3.75切刃数2
ミーリングインサート EP10
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-10用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)3.75切刃数2
ミーリングインサート EC14
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-14用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様厚さS(mm)4.5切刃数2
ミーリングインサート EP18
ケナメタル¥9,698税込¥10,6681セット(5個)8日以内出荷Mill1-18用インサート。外周ケンマ。中粗加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)10.97寸法LI(mm)21.76厚さS(mm)5.5切刃数2ワイパー幅BS(mm)2.69
ミーリングインサート EC18
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
ミーリングインサート EC18
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
ミーリングインサート EP18
ケナメタル¥9,698~税込¥10,668~1セット(5個)ほか8日以内出荷から9日以内出荷Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形切刃数2
チップ ADKT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADMT
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.85逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADKW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HM90-ADKT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-APKW
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HM90-APKT
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-ZEL
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADET-ER
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADET-FR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT07-MJ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XDGT-GL04
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G40
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番248-1731材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G50
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14逃げ角(度)15コーナー半径(mm)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面