絞り込み
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- イスカル(85)
- タンガロイ(76)
- 三菱マテリアル(32)
- 住友電工ハードメタル(28)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- ケナメタル(20)
- 京セラ(9)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 富士元工業(2)
- SANDVIK(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日研工作所(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ケナメタル・京セラ・OSG(オーエスジー)・富士元工業・SANDVIK・DIJET(ダイジェット工業)・日研工作所・NTKカッティングツールズ・株洲工具・セコ・ツールズ・ジャパン

ドリル中心刃用チップ FBM-G-C
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)54寸法INSL(mm)9.5寸法DCN(mm)44.01
ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)64寸法INSL(mm)9.5寸法DCN(mm)51.01
ドリル中間刃用チップ FBM-G-I
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)64寸法INSL(mm)9.5寸法DCN(mm)51.01
ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)44寸法INSL(mm)8寸法DCN(mm)35.01
ドリル中心刃用チップ FBM-G-C
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)44寸法INSL(mm)8寸法DCN(mm)35.01
ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)51寸法INSL(mm)8寸法DCN(mm)41.01
ドリル中間刃用チップ FBM-G-I
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)51寸法INSL(mm)8寸法DCN(mm)41.01
ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)35寸法INSL(mm)6.5寸法DCN(mm)28.01
ドリル中心刃用チップ FBM-G-C
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)35寸法INSL(mm)6.5寸法DCN(mm)28.01
ドリル中間刃用チップ FBM-DL-I
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)41寸法INSL(mm)6.5寸法DCN(mm)30
ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)41寸法INSL(mm)6.5寸法DCN(mm)30
ドリル中間刃用チップ FBM-G-I
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)41寸法INSL(mm)6.5寸法DCN(mm)30
ドリル中心刃用チップ FBM-HF-C
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)28寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
ドリル中心刃用チップ FBM-G-C
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)28寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
ドリル中間刃用チップ FBM-DL-I
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
ドリル中間刃用チップ FBM-HF-I
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
ドリル中間刃用チップ FBM-G-I
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)5.5寸法DCN(mm)25
ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)13寸法DCN(mm)60.01
ドリル外周刃用チップ FBH-G-P
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)65寸法INSL(mm)13寸法DCN(mm)60.01
ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)60寸法INSL(mm)11寸法DCN(mm)47.01
ドリル外周刃用チップ FBH-G-P
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)60寸法INSL(mm)11寸法DCN(mm)47.01
ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)47寸法INSL(mm)9寸法DCN(mm)38.01
ドリル外周刃用チップ FBH-G-P
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)47寸法INSL(mm)9寸法DCN(mm)38.01
ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)38寸法INSL(mm)7.5寸法DCN(mm)30
ドリル外周刃用チップ FBH-G-P
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)38寸法INSL(mm)7.5寸法DCN(mm)30
ドリル外周刃用チップ FBH-HF-P
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)6寸法DCN(mm)25
ドリル外周刃用チップ FBH-G-P
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH9130寸法S(mm)3寸法W1(mm)8寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)29.99寸法INSL(mm)6寸法DCN(mm)25
チップ ASGW11-D
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法S(mm)3.70寸法W1(mm)6.40寸法LE(mm)5.20RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4.50寸法INSL(mm)11.80
チップ AVGT12-AM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)3.60寸法W1(mm)6.60寸法LE(mm)11.80寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.50最大切込み(mm)11.50寸法INSL(mm)14.20
アルファラフィングエンドミル AME用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ幅(mm)7.89チップ長さ(mm)12チップ厚さ(mm)5
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)ほか翌日出荷から8日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度M級
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度N級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。適合機種WEZ17000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-H型(高強度型)
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状H型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型)
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。軽切削、低剛性加工に向いてます。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状L型(ブレーカー)等級M級