絞り込み
形状

正五角形(6)
切刃長さ(mm)
- 8.9(1)
- 12.20(2)
逃げ角(度)
- 0(6)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(5)
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
ブレーカつき
厚さ(mm)
- 5.56(2)
- 6(1)
5.56・6
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(6)
- その他(1)
- サーメット(3)
- 超硬合金(4)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
ブランド
- タンガロイ
- サンドビック(11)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ケナメタル(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「形状」から絞り込む

正五角形(6)

チップ PNCU0905-ML
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質AH3135形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNCU0905-W
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質AH725形状正五角形108°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)12.20穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応