絞り込み
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(2)
  • 超硬合金(3)
形状
形状
六角形80°(2)
形状
正五角形(2)
形状
正六角形(1)
形状
長方形(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.8(7)
  • 1.2(3)
  • 1.6(5)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 5.56(2)
  • 6.17(1)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 8.7(1)
  • 17.85(1)
  • 17.98(1)
8.7・17.85・17.98
逃げ角(度)
  • 0
  • 3(1)
  • 7(4)
  • 11(7)
  • 20(2)
  • 25(1)
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 京セラ(3)
  • タンガロイ(2)
  • サンドビック(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・タンガロイ・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-H型

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様強断面加工・高硬度材勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) S-60 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正六角形120°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ PNMU 京セラ

    チップ PNMU

    京セラ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    形状正五角形切刃長さ(mm)17.98厚さT(mm)6.17逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ PNEU 京セラ

    チップ PNEU

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    形状正五角形切刃長さ(mm)17.85厚さT(mm)5.56逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ WNGU-MJ タンガロイ

    チップ WNGU-MJ

    タンガロイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNGU06-W タンガロイ

    チップ LNGU06-W

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH725形状長方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNEU-GL 京セラ

    チップ WNEU-GL

    京セラ
    ¥24,980税込¥27,478
    1パック(10個)
    11日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
フライス用チップ六角形