絞り込み
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
逃げ角(度)
- 20(2)
厚さ(mm)
- 4.76(2)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(1)
形状

正八角形(2)
コーナー半径(mm)
- 0.5(2)
0.5
切刃長さ(mm)
- 2.5
- 2(1)
- 3.4(2)
- 3.5(7)
- 3.9(1)
- 4.6(5)
- 5.5(10)
- 6(7)
- 7.5(6)
- 12.7(2)
- 17(1)
- 17.3(3)
- 17.5(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(2)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

チップ OEMT-AER-76
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OEMT-AER-76
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面