絞り込み
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
逃げ角(度)
- 25(5)
厚さ(mm)
- 4.35(4)
- 4.58(2)
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(1)
- 超硬合金(4)
形状

正八角形(5)
コーナー半径(mm)
- 0.6(3)
- 0.8(2)
- 1(2)
0.6・0.8・1
切刃長さ(mm)
- 4.6
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3.4(2)
- 3.5(7)
- 3.9(1)
- 5.5(10)
- 6(7)
- 7.5(6)
- 12.7(2)
- 17(1)
- 17.3(3)
- 17.5(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(5)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

チップ OFCR
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OFCT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257材質鉄・SUS用コーティングチップ形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OFCR-AEN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応