絞り込み
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(2)
逃げ角(度)
- 0(2)
厚さ(mm)
- 5.56(1)
- 6.35(1)
形状

正八角形(2)
材質
- PVDコーティング(2)
コーナー半径(mm)
- 0.03
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.6(6)
- 0.8(34)
- 1(3)
- 1.2(7)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 3(1)
切刃長さ(mm)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
3.5・5.5
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(2)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

チップ ONHU-N-PL
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)4日以内出荷材質IC910形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-PL
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応