絞り込み
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(11)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(9)
逃げ角(度)
  • 0(11)
  • 20(2)
  • 25(9)
厚さ(mm)
  • 3.97(2)
  • 4.35(4)
  • 4.54(1)
  • 4.55(2)
  • 4.58(2)
  • 4.76(2)
  • 5.56(6)
  • 6.35(10)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(20)
  • その他(2)
  • 超硬合金(13)
形状
形状
正八角形(22)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 0.8(10)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
0.03・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2
切刃長さ(mm)
  • 2.5(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(7)
  • 3.9(1)
  • 4.6(5)
  • 5.5(10)
  • 12.7(1)
2.5・3.4・3.5・3.9・4.6・5.5・12.7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(22)
ブレーカつき
ブランド
  • イスカル
  • タンガロイ(31)
  • ケナメタル(19)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ワルター(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ ONHU イスカル

    チップ ONHU

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ONMU-AN-H-HP イスカル

    チップ ONMU-AN-H-HP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-N-HP イスカル

    チップ ONHU-N-HP

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-N-PL イスカル

    チップ ONHU-N-PL

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC910形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-W イスカル

    チップ ONHU-W

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
    用途ミリング中仕上げ加工
  • チップ ONHU-TN-MM イスカル

    チップ ONHU-TN-MM

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-TN イスカル

    チップ ONHU-TN

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ONHU-PL イスカル

    チップ ONHU-PL

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONMU-HL イスカル

    チップ ONMU-HL

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ONMU-TN-MM イスカル

    チップ ONMU-TN-MM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ONMU-TN イスカル

    チップ ONMU-TN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ OFCT イスカル

    チップ OFCT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ OEMT-AER-76 イスカル

    チップ OEMT-AER-76

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OFCR イスカル

    チップ OFCR

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ OFCT イスカル

    チップ OFCT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257材質鉄・SUS用コーティングチップ形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ OFCT-AER イスカル

    チップ OFCT-AER

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ OFCR-AEN イスカル

    チップ OFCR-AEN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OEMT-AER-76 イスカル

    チップ OEMT-AER-76

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC928形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ八角形