絞り込み
切刃長さ(mm)
- 16
- 5(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(9)
- 9.525(1)
- 10(11)
- 12(17)
- 12.00(1)
- 12.7(3)
- 12.80(1)
- 12.95(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16.00(2)
- 19.05(1)
- 20(7)
厚さ(mm)
- 4.76(3)
- 5.4(1)
- 5.56(2)
- 6.35(7)
- 7.4(2)
- 7.9(1)
材質
- CVDコーティング(4)
- PVDコーティング(12)
- サーメット(1)
- 超硬合金(9)
形状

円形(15)
逃げ角(度)
- 7(7)
- 11(5)
- 15(3)
コーナー半径(mm)
- -(9)
-
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(13)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- イスカル(4)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(2)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
5(4)
8(9)
10(11)
12(17)
12.7(3)
15(2)
16
16.00(2)
19.05(1)
20(7)

チップ RDMT-EN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDHW-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMW
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RCMW
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCCW
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷丸駒チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RPMW
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16寸法D1(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無あり寸法S1(mm)6.35コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
チップ RPMT-H
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMT-GH
京セラ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面