絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.18(3)
  • 3.97(4)
  • 4.76(4)
  • 6.35(6)
  • 13(1)
材質
  • CVDコーティング(12)
  • PVDコーティング(11)
  • セラミックス(1)
形状
形状
円形(13)
逃げ角(度)
  • 11(12)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(4)
  • 7(3)
  • 8(1)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(12)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
ブレーカつき
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • タンガロイ(19)
  • 三菱マテリアル(18)
  • イスカル(12)
  • サンドビック(12)
  • 京セラ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • SANDVIK(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
  • チップ QPMT-CP 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-CP

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PPEN-H 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-PPEN-H

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PPEN-H 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-PPEN-H

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PPEN-H 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-PPEN-H

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PPEN 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-PPEN

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PPEN-H 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-PPEN-H

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PPEN 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-PPEN

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PPEN-H 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-PPEN-H

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QPMT-PPEN 住友電工ハードメタル

    チップ QPMT-PPEN

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RBG 住友電工ハードメタル

    チップ RBG

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状円形厚さ(mm)13内接円(mm)16メーカー従来品番RBG16S
フライス用チップ円形