絞り込み
厚さ(mm)
- 3.18(3)
- 3.97(4)
- 4.76(4)
- 6.35(6)
- 13(1)
材質
- CVDコーティング(12)
- PVDコーティング(11)
- セラミックス(1)
形状

円形(13)
逃げ角(度)
- 11(12)
コーナー半径(mm)
- 0.8(4)
- 7(3)
- 8(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(12)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(13)
ブレーカつき
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- 三菱マテリアル(18)
- サンドビック(17)
- イスカル(12)
- タンガロイ(12)
- 京セラ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
チップ QPMT-CP
住友電工ハードメタル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)6日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN-H
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QPMT-PPEN
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RBG
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。材質NB90S形状円形厚さ(mm)13内接円(mm)16メーカー従来品番RBG16S