絞り込み
形状
形状
その他(15)
形状
ひし形(8)
形状
円形(13)
形状
平行四辺形(11)
形状
正三角形(32)
形状
正五角形(2)
形状
正方形(93)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(62)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(46)
  • その他(1)
  • サーメット(38)
  • セラミックス(6)
  • ダイヤモンド(6)
  • ダイヤモンド焼結体(15)
  • 超硬合金(77)
切刃長さ(mm)
  • 3.0(3)
  • 4.8(1)
  • 7.94(3)
  • 8.6(4)
  • 9.525(6)
  • 10(2)
  • 11(5)
  • 11.6(1)
  • 12.7(21)
  • 13(5)
  • 13.4(3)
  • 13.8(1)
  • 15.5(1)
  • 15.875(6)
  • 16(3)
  • 16.5(2)
  • 16.6(2)
  • 19.05(1)
  • 22(2)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(5)
  • 2.78(2)
  • 3.18(36)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 3.97(11)
  • 4.1(1)
  • 4.4(4)
  • 4.76(31)
  • 4.8(4)
  • 5.56(7)
  • 6.35(6)
  • 6.4(5)
  • 7(1)
  • 7.94(3)
  • 13(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(17)
  • 0.4(50)
  • 0.5(8)
  • 0.8(59)
  • 1(9)
  • 1.2(39)
  • 1.6(27)
  • 2(15)
  • 2.4(11)
  • 3(5)
  • 3.2(11)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6.4(3)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • -(1)
逃げ角(度)
  • 0(33)
  • 7(3)
  • 11(43)
  • 15(18)
  • 20(42)
  • 25(11)
  • その他(2)
0・7・11・15・20・25・その他
穴の形状
  • -(71)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(44)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(12)
  • 円筒穴(13)
  • 特殊(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(90)
  • ブレーカなし(76)
  • 特殊形状(4)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(2)
  • タンガロイ(420)
  • イスカル(214)
  • 三菱マテリアル(197)
  • ケナメタル(133)
  • サンドビック(108)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(83)
  • 京セラ(77)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
  • SANDVIK(54)
  • ワルター(30)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • 富士元工業(6)
  • 株洲工具(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TEKN 住友電工ハードメタル

    チップ TEKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SFEN 住友電工ハードメタル

    チップ SFEN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ AXMT 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SFKR 住友電工ハードメタル

    チップ SFKR

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質ACP100形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
  • チップ SFKN 住友電工ハードメタル

    チップ SFKN

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
    長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • チップ SPCH 住友電工ハードメタル

    チップ SPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ SOMT 住友電工ハードメタル

    チップ SOMT

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT-R-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-R-G

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別汎用型形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2寸法rε(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SNEW

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT-PEER-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-PEER-G

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    汎用型
    形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタル

    チップ APMT-PDER

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEKN 住友電工ハードメタル

    チップ SEKN

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ SEKN 住友電工ハードメタル

    チップ SEKN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ SDNN 住友電工ハードメタル

    チップ SDNN

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ CSNB 住友電工ハードメタル

    チップ CSNB

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
  • チップ TPKN 住友電工ハードメタル

    チップ TPKN

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用