4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm オーム電機

    ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    人の動きと周囲の明るさを検知して自動点灯する、センサー付きミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当・全光束810ルーメンで、コンパクトながらしっかり明るく照らします。人の動きがなくなると約120秒後に自動消灯し、動きを検知すると点灯時間を延長します。内玄関、洗面所、クローゼットなどの照明に適した屋内用ライトです。
    仕様60形相当その他【点灯条件】周囲照度100Lux未満質量(g)135外形寸法(mm)Φ150×48定格消費電力(W)6.7(待機時0.1)全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000センサー人感センサー・明暗センサー平均演色評価数(Ra)85オートパワーオフ【自動消灯】120秒使用場所屋内用
  • LED小型シーリングライト(内玄関用) Panasonic(パナソニック)

    LED小型シーリングライト(内玄関用)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    内玄関などに適した、薄型フォルムの昼白色LEDシーリングライトです。丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさを備え、カチットF方式で取り付けられます。
    カバーアクリル・乳白つや消し寸法(mm)Φ370×120質量(kg)1取付方式カチットF消費電力(W)15光源LED(昼白色5000K)光束(Lm)1760設置条件水平天井専用調光の可否不可演色性(Ra)Ra83
  • ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 100形相当 1520lm オーム電機

    ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 100形相当 1520lm

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    人の動きと周囲の明るさを検知して自動点灯する、センサー付きミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当・全光束1520ルーメンで、コンパクトながら明るく照らします。人の動きがなくなると約120秒後に自動消灯し、動きを検知すると点灯時間を延長します。内玄関、洗面所、クローゼットなど、しっかり明るさが欲しい場所に適した屋内用ライトです。
    仕様100形相当その他【点灯条件】周囲照度100Lux未満質量(g)135外形寸法(mm)Φ150×48定格消費電力(W)12.8(待機時0.1)全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000センサー人感センサー・明暗センサー平均演色評価数(Ra)85オートパワーオフ【自動消灯】120秒使用場所屋内用
  • 廊下灯(丸型・多床室用) アイホン

    廊下灯(丸型・多床室用)

    アイホン
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    用途多床室用材質プレート部/自己消火性PC+ABS樹脂、ランプカバー/アクリル形状天井・壁埋込型寸法(mm)Φ100×23質量(g)約65タイプ廊下灯(丸型・LED)機能非防水形色調プレート/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、ランプカバー部/乳白色適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付消費電流親機より供給エコロジー商品省エネ
小形シーリングライト