2ページ目: エアーノズル

FA現場のお役立ち情報
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
  • ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製

    いけうち
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製

    いけうち
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製 いけうち

    ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製

    いけうち
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
  • エアワイパー アルミ製 KOGI

    エアワイパー アルミ製

    KOGI
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
  • カーテントランスベクター KOGI

    カーテントランスベクター

    KOGI
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。板状のものの水切り、乾燥、清掃。コンベヤなどでのエアブロー。加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。トラスコ品番161-0277材質アルミ幅(mm)153全長(mm)153使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)気流幅 153最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)443~896ノズル取付口NPT-1/4
  • アダプター KOGI

    アダプター

    KOGI
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 大型トランスベクター ステンレス製 KOGI

    大型トランスベクター ステンレス製

    KOGI
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0321材質ステンレス全長(mm)74.7使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ30最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)口径(mm)最小:Φ20外径(mm)最大 Φ48.3ノズル取付口NPT-1/4
  • 大型トランスベクター アルミ製 KOGI

    大型トランスベクター アルミ製

    KOGI
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途エアブロー:切粉、清掃、煙。搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • 大型フロートランスベクター アルミ製 KOGI

    大型フロートランスベクター アルミ製

    KOGI
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
    用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙トラスコ品番161-0324材質アルミ全長(mm)68使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)68ノズル口径(Φmm)13最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)872~1764外径(mm)20ノズル取付口2025/03/08
  • スリット型エアーノズル 大浩研熱

    スリット型エアーノズル

    大浩研熱
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる。ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出。(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理。ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ。ます。
    付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型
  • ブラシソフトノズル 千代田通商

    ブラシソフトノズル

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットノズル 千代田通商

    フラットノズル

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    エアブロー範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水滴除去に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ エバーロイ

    エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ

    エバーロイ
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。 円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
    用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃材質アルミニウム(アルマイト処理)質量(g)710種類スポット取付ねじM8空気接続口Φ76.2mm最小通路径(Φmm)19吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
  • マルチチャンネルジェット FL-600Z ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600Z

    ティックコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600SY ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600SY

    ティックコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600STW ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600STW

    ティックコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600S ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600S

    ティックコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質Pure POM全長(mm)90
  • マルチチャンネルジェット FL-600RM ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600RM

    ティックコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600M ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600M

    ティックコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600FM ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600FM

    ティックコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600FK ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600FK

    ティックコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600FE ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600FE

    ティックコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600FC ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600FC

    ティックコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600B ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600B

    ティックコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600A ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600A

    ティックコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム全長(mm)86.5
  • ジェットノズルフラット ジョプラックス

    ジェットノズルフラット

    ジョプラックス
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現。エアーブロウ時に発生する騒音を低減。凹凸の多い局所に。局所狙いの集中ブロウ用。凹凸面や手が届かず長尺のロングノズルを使用する場所へのブロウに適しています。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。

スプレーノズル・エアーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

エアーノズル