2ページ目: エアーノズル

FA現場のお役立ち情報
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
  • エアダスターノズル SUN UP

    エアダスターノズル

    SUN UP
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    作業内容に合わせて交換できるエアダスター用ノズルです。
    用途エアダスターのノズル交換や用途別の使い分けに。取付ネジ径G1/8
  • トランスベクタージェット アルミ製 KOGI

    トランスベクタージェット アルミ製

    KOGI
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸着:ロボットハンド。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1ノズル取付口NPT-1/8
  • ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製 いけうち

    ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製

    いけうち
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製

    いけうち
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • エアワイパー アルミ製 KOGI

    エアワイパー アルミ製

    KOGI
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
  • カーテントランスベクター KOGI

    カーテントランスベクター

    KOGI
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。板状のものの水切り、乾燥、清掃。コンベヤなどでのエアブロー。加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。トラスコ品番161-0277材質アルミ幅(mm)153全長(mm)153使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)気流幅 153最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)443~896ノズル取付口NPT-1/4
  • アダプター KOGI

    アダプター

    KOGI
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 大型トランスベクター ステンレス製 KOGI

    大型トランスベクター ステンレス製

    KOGI
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0321材質ステンレス全長(mm)74.7使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ30最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)口径(mm)最小:Φ20外径(mm)最大 Φ48.3ノズル取付口NPT-1/4
  • 大型トランスベクター アルミ製 KOGI

    大型トランスベクター アルミ製

    KOGI
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途エアブロー:切粉、清掃、煙。搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • 大型フロートランスベクター アルミ製 KOGI

    大型フロートランスベクター アルミ製

    KOGI
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
    用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙トラスコ品番161-0324材質アルミ全長(mm)68使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)68ノズル口径(Φmm)13最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)872~1764外径(mm)20ノズル取付口2025/03/08
  • スリット型エアーノズル 大浩研熱

    スリット型エアーノズル

    大浩研熱
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる。ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出。(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理。ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ。ます。
    付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型
  • ブラシソフトノズル 千代田通商

    ブラシソフトノズル

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットノズル 千代田通商

    フラットノズル

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    エアブロー範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水滴除去に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ エバーロイ

    エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ

    エバーロイ
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。 円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
    用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃材質アルミニウム(アルマイト処理)質量(g)710種類スポット取付ねじM8空気接続口Φ76.2mm最小通路径(Φmm)19吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)
  • マルチチャンネルジェット FL-600Z ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600Z

    ティックコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600SY ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600SY

    ティックコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600STW ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600STW

    ティックコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600S ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600S

    ティックコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質Pure POM全長(mm)90
  • マルチチャンネルジェット FL-600RM ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600RM

    ティックコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600M ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600M

    ティックコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600FM ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600FM

    ティックコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600FK ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600FK

    ティックコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600FE ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600FE

    ティックコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600FC ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600FC

    ティックコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600B ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600B

    ティックコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチチャンネルジェット FL-600A ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600A

    ティックコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム全長(mm)86.5

スプレーノズル・エアーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

エアーノズル