絞り込み
容量(kg)
- 7.5
- 0.2(4)
- 0.4~0.8(1)
- 0.8(2)
- 1(8)
- 1.2(3)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(4)
- 4.5(4)
- 5(9)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 7(9)
- 8(20)
- 9(3)
- 10(13)
- 11(1)
- 12(6)
- 容量(kg)をもっと見る
ブランド
- Haier(ハイアール)(1)
- Hisense(ハイセンス)(1)

全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音
Hisense(ハイセンス)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。風呂水ポンプ付属。チャイルドロック付用途衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ仕様最短洗濯時間:約12分質量(kg)34種類タテ型内寸奥行(mm)設置可能防水板:530以上消費電力(W)(50/60Hz)360/360排水方式左右/後/真下運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×56×99消費電力量(Wh)最大:65標準使用水量(L)約97洗濯/脱水容量(kg)7.5水量(L)55~20
7.5kg全自動洗濯機 インバーター式
Haier(ハイアール)¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷高さが低くて幅が広いので、取り出しやすく見やすい。 夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応「標準Bコース」。 10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。 おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。 ボタンも大きく見やすい設計。 大音量からOFFまで設定できる「音量ボタン」搭載。付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂質量(kg)34タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ/槽洗浄1・2・3電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×885電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.6使用時間(分)(標準洗濯)35消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)46機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)排水左右2方向運転水位(mm)3段階/33-60L・無段階水位定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)250運転音(洗濯)38(脱水)42標準使用水量(L)105洗濯容量(kg)7.5脱水容量(kg)7.5