絞り込み
容量(kg)
- 9
- 0.2(4)
- 0.4~0.8(1)
- 0.8(2)
- 1(8)
- 1.2(3)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(4)
- 4.5(4)
- 5(9)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 7(9)
- 7.5(2)
- 8(20)
- 10(13)
- 11(1)
- 12(6)
- 容量(kg)をもっと見る
ブランド
- Haier(ハイアール)(2)
- ツインバード(1)

全自動電気洗濯機 9.0kg
ツインバード¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付きで洗濯の負担を軽減するゆとりのある容量の洗濯機です。?自動投入機能付きのため、投入や計量が不要で時短が可能。自動で適量投入されることできれいな仕上がりを実現し、洗剤・柔軟剤の使い過ぎを防ぐことができ経済的です。?また、1人分の衣類(約2kgまで)を約13分で洗い上げる「快速」コースを搭載しており、翌日に必要な衣類や、分けて洗いたい衣類も素早く洗濯。?付属品給水ホース・給水ホースジョイント・保護カバー・ネジ(保護カバー取付用)質量(kg)約37電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)620/640(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×627×995電源コード(m)約1.9機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:液体洗剤・柔軟剤自動投入チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥乾燥質量(kg)風乾燥:2.0 ( 化繊 ) / 4.0 ( 一般衣類 )運転音(dB)39/48(洗い/脱水)防水保護等級IPX4標準使用水量(L)136設置寸法(mm)約590×627×1036(給・排水ホースを含む)洗濯/脱水容量(kg)9.0(乾燥布質量)水量(L)(標準)68
DD全自動 液体洗剤自動投入
Haier(ハイアール)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス幅(mm)ボディ:550色ホワイト備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下種類全自動洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時)排水方式左・右2方向運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用)
Haier(ハイアール)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。 温水洗浄で汚れをしっかり落とす。 シンプルコンパクト設計 15分でお洗濯できる「快速コース」 ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」 柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」 しっかり洗う「念入りコース」付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有質量(kg)78色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)運転音(dB)洗濯時/脱水時排水後ろ定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下標準使用水量(L)71洗濯/脱水容量(kg)9乾燥方式無