特価

全自動洗濯機 4.5kg
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷シンプルで使いやすさにこだわった洗濯機です。一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズ。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/ドライ/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5