絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.365・0.5・0.55・0.6・0.78・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2.1・2.15・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 掃除機

750件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンディクリーナー マルチツールセット アイリスオーヤマ

    充電式ハンディクリーナー マルチツールセット

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
    電源充電式集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.15本体質量(g)500連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14充電時間(時間)約2.5セット内容本体、充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、延長パイプ、フロアヘッド幅(mm)60ホワイト高さ(mm)415奥行(mm)60温度(℃)充電:5~35バッテリーリチウムイオン2次電池吸引能力サイクロン式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415バッテリー容量(mAh)2200主材質ABS、PCバッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • ハピカル 2wayクリーナー アピックス

    ハピカル 2wayクリーナー

    アピックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽量&コードレスですぐにお掃除!。持ちやすく使いやすいガンタイプ。クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。豊富なアタッチメントで家中をお掃除。手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。USB Type-c充電。
    電源充電式集塵方式カプセル式集塵容量(L)約0.12質量(g)約340連続使用時間(分)約15充電時間(時間)約3~4付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル幅(mm)205アイボリー高さ(mm)152奥行(mm)62コード長さ(m)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80
  • クリーナー用排気フィルター アイリスオーヤマ

    クリーナー用排気フィルター

    アイリスオーヤマ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    クリーナー専用の別売排気フィルターです。
    材質フィルター部:PTFE、プラスチック部:ABS、スポンジ部:EPDM寸法(mm)53×53×57質量(g)11対応機種SCD-160P・SCD-P1P・HCD-A1M 他(充電式クリーナー)
  • ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付) YAMAZEN(山善)

    ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
    用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。集塵方式ダストパック方式集塵容量(L)約0.35(吸水量:0.15)質量(kg)0.9連続使用時間(分)15充電時間(時間)約8付属品隙間ノズルセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター幅(mm)400レッド高さ(mm)110奥行(mm)100電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.7電源コード(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110保証期間お買い上げ日より1年
  • 交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス)

    2wayコードレススティッククリーナー クラモ

    macros(マクロス)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
    付属品フロアノズル・すき間ノズル・2WAYブラシノズル電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)約745(ロング使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75×D115×H400(ロング使用時)充電時間(時間)(満充電)約3~4充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh集じん量(L)約300m稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
  • 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
    電源充電式集塵方式ダストカップ質量(g)本体:約620運転時間約24分(バッテリー2個使用時)充電時間約2.5時間セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53.5(使用時)、105(収納時)グレイ高さ(mm)419.1(使用時)、383(収納時)奥行(mm)60.96(使用時)、229(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】419.1×53.5×60.96 【収納時】383×105×229保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電時間(時間)約2.5
  • EZ3743用フィルター Panasonic(パナソニック)

    EZ3743用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合本体EZ3743
  • 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V 紙パック式

    マキタ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
    電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
  • 紙パック式掃除機 キャニスター Panasonic(パナソニック)

    紙パック式掃除機 キャニスター

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機。幅広いユーザー層に使いやすいユニバーサルデザイン。軽さと吸引力を両立させた「ハイパワー&コンパクトモデル」。エアダストキャッチャー付「エアロノズル」
    付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)質量(kg)(本体)2.7、(標準質量)4.0グレー消費電力(W)1150~約200コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~約60集塵容量(L)1.3運転音(dB)65~約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5
  • 充電式紙パックスティック掃除機 超軽量 コードレスMagiCaleena アイリスオーヤマ

    充電式紙パックスティック掃除機 超軽量 コードレスMagiCaleena

    アイリスオーヤマ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制! 小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「Wヘッド」を搭載し、壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化した超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのスティッククリーナーです。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50シリーズMagiCaleena集塵容量(L)0.3バッテリーリチウムイオン2次電池
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
    セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4ホワイト消費電力(W)550スイッチスライド式 ON/OFF電源AC100V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)吸込仕事率(W)120集塵容量(L)0.7集塵方式サイクロン式電源コード4.5m運転音75dB以下
  • 充電式ハンディクリーナー ブラック 多摩電子

    充電式ハンディクリーナー ブラック

    多摩電子
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
    電源充電式集塵方式ダストボックス集塵容量(mL)約120質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約3.5付属品付属ケーブル(PVC)幅(mm)約174ブラック高さ(mm)約187奥行(mm)約56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)DC5/2Aバッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000
  • 充電式サイクロンハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    充電式サイクロンハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン質量(kg)本体:0.95使用時間(分)約10充電時間(時間)約6付属品本体、スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納)寸法(mm)110×97×433(本体のみ使用時)140×230×483(収納時)ブラック保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy

    ダイソン
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.35質量(kg)2.2使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット寸法(mm)234×1095×250シリーズDysonRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式
  • 掃除機用紙パック ボンスター

    掃除機用紙パック

    ボンスター
    589税込648
    1袋(10枚)
    欠品中
    主要メーカー 各社共通
    用途主要メーカーのそうじ機にお使いいただける共通タイプです。間違えにくい1方向取り付けタイプなので、簡単に取り付けができます。特殊繊維を配合した安心の2重構造により、細かなチリ、ダニ、ホコリをしっかりキャッチします。ゴミ袋がそうじ機の中で片寄りにくいので、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、ご使用後のゴミ捨ても簡単です。材質パルプシリーズ汎用
  • 充電式ハンディークリーナー トライメイト

    充電式ハンディークリーナー

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C
  • 充電式ハンディクリーナー用収納ホルダー FPS

    充電式ハンディクリーナー用収納ホルダー

    FPS
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    清掃カート用収納ホルダー。 各メーカーに対応。
  • 掃除機ノズルくるくる アイワ

    掃除機ノズルくるくる

    アイワ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
    材質(本体・お手入れ用クシ)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン、(継ぎ手パイプ)ABS樹脂質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×230×85
  • EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ

    Shark(シャーク)[家電]
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。
    電源充電式集塵方式ダストカップ質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8充電時間約3.5時間付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル幅(mm)68(使用時)、105(収納時)、203(フロア用電動ノズル使用時)ライトモカ高さ(mm)398(使用時)、279(収納時)、928(フロア用電動ノズル使用時)奥行(mm)90(使用時)、369(収納時)、151(フロア用電動ノズル使用時)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電時間(時間)約3.5
  • Dyson Digital Slim Fluffy ダイソン

    Dyson Digital Slim Fluffy

    ダイソン(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Floor Dok寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233シリーズDyson Digital Slim電源スイッチの種類トリガー式
  • コードレスクリーナースタンド タワー 山崎実業

    コードレスクリーナースタンド タワー

    山崎実業
    6,200税込6,820
    1個
    当日出荷
    壁に穴を開けずにコードレスクリーナーをスリムに収納。モーターヘッドも収納可能。クリーナーツールを一括収納できます!コードレスクリーナーを収納したまま充電が可能です。
    付属品六角レンチ×1スパナ×1材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約3300耐荷重(kg)約4対応ダイソンコードレスクリーナー、収納用ブラケットが付属している商品。V10シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ、V6シリーズ(充電ブラケット対応モデル) 差し込み口の内径が約3cm以上のクリーナーツール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×127
  • 紙パック式掃除機 三菱電機

    紙パック式掃除機

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトなのに大容量。シンプルな紙パック式。紙パック式で軽量なのに、ハイパワー。かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)。すみずみブラシ:手元ハンドル部にすみずみブラシ搭載。強い吸引力:グングン吸い込むブラシで、パワフルにゴミをキャッチします。タービンブラシ:「拭き植毛」と「ふきブラシ」で床面を拭いたかのような仕上がりに。吸い込む風の力でブラシを回転させ、フローリングや畳のゴミを吸い取ります。こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。大容量な集じん容積:集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックを交換する手間が省け、費用も削減できます。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・コード巻き込みボタン):抗菌。ハンドルで清潔。本体ハンドル部、手元ハンドル部に加えコード巻き込みボタンに抗菌。加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃がさない
    付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)仕様【清潔性】SIAA認定抗菌:手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン、丸ごと水洗い:タービンブラシ/フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない性能【操作性能】フラットヘッド機構、すみずみブラシ(手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パックシャイニーホワイトタイプ【ブラシ】タービンブラシ:フラットヘッド機構/ふきブラシ(フローリング)消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5吸込仕事率(W)450~約90集塵容量(L)1.5運転音(dB)65~約58標準質量(kg)3.7(ホース・パイプ・タービンブラシ含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
  • ハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パック アイリスオーヤマ

    ハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パック

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    HBD-型、FBD-型クリーナー用使い捨てダストパック(12枚入り)です。
    材質不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×0.5×113
  • soujikko(そうじっこ) 粘着クリーナー フローリング共用 アイム

    soujikko(そうじっこ) 粘着クリーナー フローリング共用

    アイム
    549税込604
    1パック(3巻)
    当日出荷
    床を選ばずどこでも使える粘着クリーナーのスペアテープ(3本入り)。各社共通サイズの幅16センチ、45周巻。床にはりつかない弱粘着と、ゴミをしっかりキャッチする強粘着が交互に施されており、フローリング、たたみ、カーペット、ビニール床など床材を選ばず使える。めくり位置がパッとわかる「めくりライン」入り。ミシン目が1枚ずつずれているから、2枚重なってめくれる事がありません。特許取得の「山型カット」で利き手を選ばずスパッと切れる。転がし方向が一目でわかる「矢印ライン」入り。かわいいデザイン付きシート。日本国内で製造・管理された製品。
    材質基材/紙 粘着剤/合成ゴム系寸法(cm)幅16×45周巻(紙芯内径/3.8)
  • ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット ファミリー・ライフ

    ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
    セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター材質ABS樹脂・他質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980電源(V)AC100電圧(V)21吸込仕事率(W)約88連続使用時間(分)約18~19充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)約1500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101適合バッテリー交換用バッテリー:04139
  • Dyson Digital Slim Origin ダイソン

    Dyson Digital Slim Origin

    ダイソン(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM)寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233電源スイッチの種類トリガー式
  • DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用 エコバックスジャパン

    DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用

    エコバックスジャパン
    3,698税込4,068
    1個(1L)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI専用
  • soujikko(そうじっこ) 粘着クリーナー カーペット用超ストロング アイム

    soujikko(そうじっこ) 粘着クリーナー カーペット用超ストロング

    アイム
    599税込659
    1セット(3巻)
    当日出荷
    カーペット用の超強力粘着クリーナー スペアテープ。60周巻テープ 3巻入。山形カットでスパッと切れる。位置がすぐに分かるめくりライン入り。転がし方向が分かる矢印ライン付き。
    材質基材/紙 粘着材/合成ゴム系質量(g)350幅(cm)一巻:16(60周巻き)
  • 紙パックLM型Vタイプ Panasonic(パナソニック)

    紙パックLM型Vタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
  • クリーナー紙パック 東芝

    クリーナー紙パック

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    東芝クリーナー 純正紙パック
    適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
  • ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター ツインバード

    ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター

    ツインバード
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)集塵容量(L)約1.1質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4電源コード(m)約4.5(コードリール式)付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)幅(mm)約280スケルトンブラック高さ(mm)約230タイプキャニスター奥行(mm)約340電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1000スイッチ本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230吸引切替ありヘッド仕様床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)
  • コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善)

    コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
    用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)10、(標準)30バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000バッテリー電圧(V)14.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64充電時間(時間)3入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
  • Eufy X10 Pro Omni 交換用モップパッド Eufy

    Eufy X10 Pro Omni 交換用モップパッド

    Eufy
    1,809税込1,990
    1個
    当日出荷
    純正のEufy X10 Pro Omni 用の交換アクセサリです。
    質量(g)約27対応機種Eufy X10 Pro Omni寸法(cm)約12.7×12.7×0.4
  • ロボクリーナーmini ANABAS

    ロボクリーナーmini

    ANABAS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。
    用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル付属品ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書質量(kg)1.8ホワイトバッテリーニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh充電時間(時間)約4~5直径×高さ(cm)29×7.6(サイドブラシ含まず)稼働時間(分)最大約60
  • Dyson Micro Plus ダイソン

    Dyson Micro Plus

    ダイソン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.2質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222シリーズダイソン電源スイッチの種類ボタン式
  • 充電式クリーナー用 別売排気フィルター アイリスオーヤマ

    充電式クリーナー用 別売排気フィルター

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナー SCD-190P、 SCD - S1P 他別売り排気フィルター
    質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.5×20.5
  • スリムクリーナースタンド ホワイト ファミリー・ライフ

    スリムクリーナースタンド ホワイト

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    ダイソンのコードレス掃除機を「立てて充電しながら収納できる」スリムタイプのクリーナースタンド。 お客様の声にお応えし、無駄な機能を省いたシンプルなデザインに。 インテリアに溶け込む邪魔にならないサイズにシェイプアップ。 壁に穴を空けネジ止めしなければ使えないダイソン付属の収納用ブラケットを壁を傷つけずに使用できます。 ダイソンコードレスクリーナーV8シリーズ、マキタ製コードレスクリーナーにも対応。 充電しながら立てて収納できるので取り出してすぐに使えて便利。 充電コードが裏に隠れるスタイリッシュな設計。 キズや汚れに強いメラミン加工済み。 角丸デザインの安心設計。 お客様組立式
    材質合成樹脂化粧繊維板質量(kg)約5ホワイト掛数(本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24×130×27
  • クリーナー用布フィルタ HiKOKI(ハイコーキ)

    クリーナー用布フィルタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
掃除機