「容量(kg)」から絞り込む
4(1)
4.5(1)
8(6)
9(1)
11
12(6)

ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム
日立¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷「センサービッグドラム洗浄」できわだつ白さ。11kgドラム式洗濯乾燥機。◇洗濯コース:標準 11kg/すすぎ1回 11kg/おいそぎ 6kg/念入り 11kg/手造り 11kg/柔らか 4.5kg/毛布 4.7kg(ふとん1kg)/おしゃれ着 3kg。◇洗濯~乾燥コース:標準 6kg/すすぎ1回 6kg/化繊 1.5kg/念入り 6kg/手造り 6kg/毛布 3kg/ナイト 4.5kg。◇乾燥コース:標準 6kg/念入り 6kg/毛布 3kg/ナイト 4.5kg/静止乾燥 0.4kg。◇清潔コース:花粉 2kg/槽洗浄/槽乾燥。◇洗濯・脱水容量:11kg。◇洗濯~乾燥・乾燥容量:6kg。◇洗浄機能:センサービッグドラム洗浄。◇脱水機能:ほぐし脱水。◇乾燥方式:風アイロン(低温ヒート式)。◇除湿方式:水冷除湿。◇清潔機能:[抗菌]糸くずフィルター、洗濯槽自動おそうじ、乾燥経路自動おそうじ。◇清潔コース:槽洗浄 11時間、槽洗浄 3時間、槽乾燥。◇予約機能:【洗濯】3~24時間【洗濯~乾燥】5~24時間【乾燥】5~24時間。◇目安時間:【洗濯】45分【洗濯~乾燥】約150分。◇消費電力(50/60Hz):【洗濯】130W【乾燥】1,050W 。待機時消費電力ゼロ。◇消費電力量(50/60Hz):【洗濯】60Wh【洗濯~乾燥】約1,690Wh。◇標準使用水量:【洗濯】86L【洗濯~乾燥】90L。◇運転音(洗い/脱水/乾燥):34/37/49dB。◇設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行):540mm以上。◇排水ホースの長さ(左出し/右出し):82/56cm用途HITACHI ドラム式洗濯乾燥機 風アイロン センサービッグドラム洗浄 洗濯槽自動おそうじ 大容量 低振動質量(kg)77色ホワイト消費電力(W)【洗濯】130【乾燥】1050容量(kg)【洗濯・脱水】11【乾燥】6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.8×71.5×104.3