【レンタル】コンクリートテストハンマー三洋試験機工業3日以内出荷
コンクリートテストハンマー NSRは、コンクリートの一軸圧縮強度を推定するために使用される高性能な非破壊試験機です。これにより、コンクリート構造物や製品の強度を、効率的かつ精確に評価できます。強度測定範囲は10~70N/mm2で、硬化コンクリートの表面を打撃した際の反発度を基に、圧縮強度を推定します。主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。表示システム。測定データは記録紙への自動記録式です。
用途コンクリートテストハンマー NSRは、主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。仕様●記録:記録紙●強度測定範囲:10~70N/mm2セット内容本体、砥石、記録紙(予備)、取扱説明書、収納ケース本体質量(kg)1.4衝撃エネルギー2.207Nmサービス分類レンタル