絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- EBM(江部松商事)(121)
- マルゼン[厨房機器](99)
- タニコー(82)
- TKG(63)
- パール金属(48)
- リンナイ(47)
- SUGICO(スギコ)(42)
- カンダ[厨房用品](40)
- 福井クラフト(37)
- エムテートリマツ(33)
- cotta(32)
- タイガー魔法瓶(23)
- 象印マホービン(20)
- 下野金属株式会社(18)
- 熱研(17)
- パロマ(13)
- キンカ(11)
- 伊藤産業(10)
- 山岡金属工業(9)
- ブランドをもっと見る
特価

業務用電子ジャー(保温専用)
エスコ¥47,500税込¥52,2501台翌日出荷ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。質量(kg)5.5容量(L)6.0(約3.3升)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz
エスコ¥95,100税込¥104,6101台当日出荷業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計仕様型式:NE-711GV-6/庫内容量:22L/周波数:60Hz/消費電力:1260W/重量:約18.3kg/メモリー数:10/高周波出力:700、350、250W相当(3段階)/ドア開閉:横開き/庫内照明:白熱灯/付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)高さ(mm)306奥行(mm)360間口(mm)510電源(V)AC100
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz
エスコ¥95,100税込¥104,6101台4日以内出荷オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計![2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559465-220415-02.jpg)
2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー
エスコ¥99,500税込¥109,4501台4日以内出荷炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kg







![2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559465-220415-02.jpg)