絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3)
- EBM(江部松商事)(119)
- TKG(59)
- パール金属(44)
- エムテートリマツ(24)
- リンナイ(15)
- 下野金属株式会社(15)
- カンダ[厨房用品](13)
- 象印マホービン(11)
- キンカ(10)
- タイガー魔法瓶(10)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- マルデ(9)
- CAPTAIN STAG(7)
- イワタニ(6)
- マルゼン[厨房機器](6)
- ニチネン(6)
- MTI(エムテーアイ)(6)
- パロマ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

柄付点火棒(コック付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)398外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用)
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125寸法A(mm)280Φ寸法D(mm)125寸法B(mm)330寸法C(mm)110
柄付点火棒(コック無)
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)380外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
アルミテフロン加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷一度に8個(Φ90mm/高さ14mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×322×25耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
18-8パンチングフライバスケット
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。仕様パンチ穴H2.8×19.5mm形状角形全長(mm)555RoHS指令(10物質対応)対応
18-8テフロン加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷一度に12個(Φ90mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。材質18-8ステンレス質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテフロン加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷一度に32個(Φ85mm/高さ15mm)の目玉焼きができます。 軽く油をひいて使用すると玉子がとれやすくなります。材質アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25耐熱温度(℃)260まで
ハンドバーナー 13A用
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。ガスの種類13A用
ハンドバーナー LP用
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。ガスの種類LP用
18-8 ノンスティック加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷一度に8個の目玉焼きを作ることができます。材質SUS304(ノンスティック加工)外寸(mm)532×325×14直径×高さ(mm)【窪み部】Φ120(底Φ88)×13 (8個)
ステンレスバスケット
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷カゴは油切れがよい金網仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)形状角形寸法(mm)カゴ/270×108×H120、取手/240質量(g)約680線径(Φ)0.8×5(メッシュ)