カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- EBM(江部松商事)(121)
- SUGICO(スギコ)(42)
- TKG(62)
- エムテートリマツ(33)
- カンダ[厨房用品](40)
- キンカ(11)
- タイガー魔法瓶(23)
- タニコー(85)
- パロマ(13)
- パール金属(48)
- マルゼン[厨房機器](99)
- リンナイ(47)
- 下野金属株式会社(18)
- 伊藤産業(10)
- 山岡金属工業(9)
- 山崎実業(8)
- 熱研(17)
- 福井クラフト(37)
- 象印マホービン(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガステーブル用レンジガード
下村企販¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷料理中の油はね・飛び散りをしっかりガード!表面フッ素加工でサッと拭くだけで油汚れもスッキリ!ガステーブル用。材質スチール鋼板(フッ素樹脂加工・テフロンセレクト加工)幅(cm)36~65高さ(cm)47.5奥行き(cm)31
18-8 フライヤー仕切り網
シンドー¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷材質:SUS304(18-8ステンレス)。多種多様なサイズの業務用フライヤーに対応する、伸縮式のフライヤー仕切り網です。左右の網を引き出すことで幅が25cmから40cmまで(15cm)延長でき、ほとんどのフライヤー幅に対応します。フライヤー周りの作業効率アップ!!。仕切り網を入れることで、複数種類の同時調理が確実に行えます。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×250~400×150
ハイカロリーコンロ
タチバナ製作所¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
リンナイ 業務用ガスコンロ
リンナイ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
18-8 フライドポテトバスケット 4メッシュ
EBM(江部松商事)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質18-8ステンレス形状角形質量(g)610外寸(mm)カゴ:210×150×H150柄長さ(mm)280
ニューセラミックス おひつ君 黒
トーセラム(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。材質耐熱陶土容量(L)1.5外径(Φmm)200内径×深さ(mm)200×75TKG品番9-0699-0701TKG品番(2017)6-0618-0901


マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト
山崎実業¥2,300税込¥2,5301個当日出荷マグネットでレンジフードやキッチンパネルに簡単取り付け!簡単に装着でき、しっかりと掴みやすいシリコーン製の鍋つかみ。厚みがあって断熱性に優れ、しっかりと手を保護してくれます。柔らかく滑りにくいミトン型の鍋つかみ。熱々のお鍋や食器からしっかりと指全体を保護します。食洗機OK。取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:シリコーン マグネット質量(g)約70(1つあたり)耐熱温度(℃)240(※製品自体が耐えられる温度を示すもので、手に熱が伝わらないというものではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×7×7.2(1つあたり)内寸法(cm)【開口部】W8.8×D6.5
オイルスクリーン油はね防止ネット
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷揚げ物の油はねを防止。 コンロ周りが汚れにくい。用途揚げ物の油はねを防止したいときに材質ステンレス鋼
ガスマットRING!
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥339税込¥3731個(4枚)欠品中汁受け皿のないガスコンロであれば、ほとんどの機種に対応します。取付け・取外しが簡単です。黒色/シルバーの2カラーから、お好みの面を選んでお使いいただけます。アルミはくと不燃紙ですので、熱に強く安心・安全です。
(S)たこ焼き用鉄板 18穴(大たこ焼き)
三和精機製作所(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷関西式たこ焼器(28穴)の1~4枚掛に使用できます。材質鉄鋳物質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D)(mm)345×190穴数18穴径(mm)46TKG品番9-1000-0601TKG品番(2017)6-0879-0601
ジャンボフェンス 磁石付
エムエーパッケージング¥529税込¥5821袋(2枚)4日以内出荷高さ約48cmで高く飛んだ油跳ねなども受け止めてくれる油跳ねガードです。コンロ周りに取り付けることでほこりや調理中の汚れをしっかりキャッチしてくれるので、コンロ周りの壁などへの汚れを軽減します。予め付属している磁石で簡単に取り付けることができ、交換もらくらくです。取り替えに便利なお得な2枚入りです。面倒なキッチン周りの掃除の手間を省きたいなあと考えている方にぴったりです。シンプルなデザインでキッチンの外観を損ねないのがうれしいです。右コーナー、左コーナー、両コーナーのいずれにもご使用いただけます。材質アルミニウム箔色シルバー幅(cm)90本体質量(g)159高さ(cm)48
【siroca・シロカ】業務用 電子レンジ 単機能 SX-23DB151 100V 900Wハイパワー 23L 二段積み可 業務用レンジ 解凍上手
siroca¥69,980税込¥76,9781個欠品中・100V電源で使える業務用単機能電子レンジ。200V工事が不要で、飲食店・カフェ・バックヤードにそのまま設置できます。・最大900Wのハイパワーインバーター搭載。連続使用でも仕上がり温度が安定し、ピークタイムでもすばやく均一にあたためます。・特許取得の独自技術「やさしさ解凍」で、刺身・ひき肉・ケーキなど加減の難しい食材も解凍ムラ・ドリップを抑えて食べごろに。・23Lの広い庫内ながら奥行377mmとコンパクト。二段積み設置が可能で、限られたスペースを有効活用できます。・ドア開閉20万回の耐久試験クリア。フラット構造+ステンレスでお手入れ簡単。全国対応50/60Hzフリー。。【用途】業務用 電子レンジ / 業務用レンジ / 飲食店 レンジ / 厨房 電子レンジ / カフェ 電子レンジ / 店舗 レンジ。【形態】100V 業務用レンジ / 単相100V / 200V不要 / ヘルツフリー 50 60Hz。【特徴】900W ハイパワー / 単機能レンジ / 23L / 二段積み / 解凍 業務用 / 大出力 電子レンジ。【課題】厨房 省スペース / 全国展開 店舗 / 高耐久 レンジ / 仕込み 時短 / 解凍ムラ 防止。周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10
炭火しちりん(小)
三和金属¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷多孔質で断熱性に優れた珪藻土。コンロや七輪に最適な素材。角アミ付。用途バーベキューコンロ、七輪として。アウトドア/BBQ/キャンプ/庭/炭/さんま/秋刀魚/もち/モチ/しいたけ/野菜/肉材質本体 : 珪藻土、敷台 : 鉄線質量(kg)4.7高さ(mm)220直径(Φcm)26
業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)
タイガー魔法瓶¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます 通電ランプつき 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ材質ステンレス質量(kg)5.2サイズ3升炊き消費電力(W)38(平均保温電力)電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×31.5炊飯容量5.4L
ジュニアたこ焼きプレート
イワタニ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カセットこんろで使う専用「ジュニアたこ焼きプレート」。 焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、簡単にクルッと返せます。後片付け、お手入れも簡単です。 穴径は約36mmで、1回の調理で19個作れます。 材質は熱伝導のよいアルミダイカストを使用しているので、熱ムラが少なくきれいに仕上がります。材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)直径(Φmm)200高さ(mm)35質量(g)約324

























![ボロ手二枚一組 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29099937-181015-02.jpg)

















![ワイヤーブラシ剣型 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29126869-181015-02.jpg)