10ページ目: 下調理機器類

900件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックスマルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズドリマックス
667,900税込734,690
1個
7日以内出荷
ネギの斜めスライス柔らかいイチゴもこんなに美しく!実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ60mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3707アズワン品番67-2476-25
定尺カッター TCL 平野製作所定尺カッター TCL平野製作所
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ゴボー(キンピラ用)、長ネギ(焼鳥、串カツ用)大根、人参等のカットにご利用下さい。正確で早い!規格カットが一度でできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スライスカッター SKシリーズ 平野製作所スライスカッター SKシリーズ平野製作所
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
バーチカル フードカッター CVシリーズ pro chefバーチカル フードカッター CVシリーズpro chef
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
マルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックスマルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズドリマックス
667,900税込734,690
1個
7日以内出荷
ネギの斜めスライス柔らかいイチゴもこんなに美しく!実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3706アズワン品番67-2476-24
マルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックスマルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズドリマックス
722,000税込794,200
1個
7日以内出荷
サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1000切りロボ ドリマックス1000切りロボドリマックス
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
千切り、スライス、短冊切りに長さは最大10cmまで豊富なオプション(千切り、スライス、短冊切り)食材の繊維に沿って、キレイにカット4mm厚まで※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:470×280×H430mm●重量:13kg●定格消費電力:165/200W●処理能力(標準装備):ごぼう90本/5分、大根10本/5分、人参70本/5分《千切盤(標準3×3mm)使用時》●付属品:千切盤(標準装備3×3mm)、押し●スライス盤(別売):0.3~2.5mm●スライス盤(別売):3.0mm、4.0mm●千切盤(別売):1.0×1.0mm~4.0×4.0mm●投入口:100×100×H120mm●コード番号:AD1594アズワン品番67-2476-15
電動高速ネギミジンカッター 平野製作所電動高速ネギミジンカッター平野製作所
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
標準処理能力:ネギ1本5秒カット巾0.3~3ミリの切り替え可能投入口をとりはずしナナメカットもできます。電気部分のみ取り外せるので、使用後の掃除が楽です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:330×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●投入口:Φ34mm●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3108アズワン品番67-2476-14
電動高速白髪ネギカッター 平野製作所電動高速白髪ネギカッター平野製作所
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
白ネギを寸切りにして中芯を取り除きネギの外皮を内側にして繊維方向と直角になるように丸めて投入口に入れる。押し棒の押し加減により太さは自由に替えられます。約0.3~3ミリ電気部分のみ取りはずせるので使用後の掃除が楽です。切れがよく、耐久性の高いステンレス鋼刃物を使用しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×190×H360mm●重量:約3kg●電源:単相100V●消費電力:135/160W(50/60Hz)●コード番号:AD3107アズワン品番67-2476-13
ジェットホーン ジェットネットジェットホーンジェットネット
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:400×190×H185mm●材質:オールステンレス●付属品:突き棒450mm●コード番号:AD1984アズワン品番67-2475-95
つま一番 HSシリーズ 平野製作所つま一番 HSシリーズ平野製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
〈使用方法〉▼ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマができあがります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電動つま一番 平野製作所電動つま一番平野製作所
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とした大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:470×160×H220mm●重量:約4kg●消費電力:単相100V 80W●処理能力:大根30~50本/時●標準セット:クシ刃1.0mm付●別売:クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm、平刃(10枚入)があります。●コード番号:AD1401アズワン品番67-2478-41
18-0 キャベリーナ 平野製作所18-0 キャベリーナ平野製作所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
〈使用方法〉キャベツを半分に切り、後は切断面をスライドして下さい。厚み調整(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。使用の際は付属の安全手袋をお使いください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:350×200×H180mm●刃渡:200mm●コード番号:AD1429アズワン品番67-2478-38
PRO CHEF ミニスライサー SS-250F用 薄切用スライス円盤 2枚刃 中部コーポレーションPRO CHEF ミニスライサー SS-250F用 薄切用スライス円盤 2枚刃中部コーポレーション
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
付け合わせ用キャベツ・オニオンスライス・酢の物用キュウリ・ポテトチップス用ジャガイモ等の薄切りに。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:0.5mm厚●コード番号:AD7183アズワン品番67-2478-36
18-8 カツカッター(簡易ストッパー付) 仔犬印(本間製作所)18-8 カツカッター(簡易ストッパー付)仔犬印(本間製作所)
71,980税込79,178
1個
28日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:330×208×H120mm(台の有効サイズ:178×145mm)●コード番号:AD3675アズワン品番67-2478-35
手動トマトスライサー TMシリーズ 平野製作所手動トマトスライサー TMシリーズ平野製作所
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:460×790×H270mm●重量:約9kg●標準スライス厚:6.5mm●コード番号:AD3673アズワン品番67-2478-33
18-0マンドリン カッター"グルメ" マトファー18-0マンドリン カッター"グルメ"マトファー
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
2、4、7、10mmクシ刃付※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:115×400×H40mm●コード番号:AD3104アズワン品番67-2478-31
18-0マンドリンカッター マトファー18-0マンドリンカッターマトファー
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
ジャガイモ・人参等の薄切り、千切りに、またコブレット(網目)切りもできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
業務用 千枚突 SUGICO(スギコ)業務用 千枚突SUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:650×180×H40mm●材質:本体/天然木、刃部/18-8ステンレス(特殊製法)●コード番号:AD5216アズワン品番67-2478-28
ハンディーきゅうりカッター HKYシリーズ 平野製作所ハンディーきゅうりカッター HKYシリーズ平野製作所
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
きゅうりカッター KYシリーズ 平野製作所きゅうりカッター KYシリーズ平野製作所
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
〈使用方法〉▼投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。▼画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。"
たて割カッター 平野製作所たて割カッター平野製作所
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
ガイドスプリング付き材料を投入口より入れてハンドルを押すだけでカンタンにカット※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×300×H440mm●重量:約4kg●投入口:Φ72mm●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1486アズワン品番67-2478-15
ポテトカッター 替刃(圧搾機付) マトファーポテトカッター 替刃(圧搾機付)マトファー
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
パンスライサー 藤寅作パンスライサー藤寅作
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:21.5cm●材質:モリブデンバナジウム鋼●コード番号:AC7398アズワン品番67-2428-38
スペシャルグレード スライサー WUSTHOF(ヴォストフ)スペシャルグレード スライサーWUSTHOF(ヴォストフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザックは、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:20cm●材質:クローム・モリブデン・バナジウム(ステンレス硬度±56)●コード番号:AB5850アズワン品番67-2427-91
クラシックシリーズ スライサー WUSTHOF(ヴォストフ)クラシックシリーズ スライサーWUSTHOF(ヴォストフ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザックは、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:26cm●材質:クローム・モリブデン・バナジウム(ステンレス硬度±56)●コード番号:AB5830アズワン品番67-2427-88
PRO CHEF調理機 電動フルーツスライサー 中部コーポレーションPRO CHEF調理機 電動フルーツスライサー中部コーポレーション
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
本機はイチゴなどをスライスする機械ですいちご、キウイ、バナナ等に最適です処理能力30個(1分)、スライス厚み:5.0mm
質量(kg)約9電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×333×358
プロシェフ 手動ミートスライサー 中部コーポレーションプロシェフ 手動ミートスライサー中部コーポレーション
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
-2℃程度の半解凍用スライサー
仕様●間口×奥行×高さ(mm):495×577×444●質量(kg):23●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:1116/112W●切断寸法:275×180●作動方式:手動スライス幅:1~14mm●丸刃径:300●質量:23kg●商品番号:CSLF802●カタログコード:8-0645-0902アズワン品番65-3872-87
卓上型 とろみサーバー タイジ卓上型 とろみサーバータイジ
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
とろみ粉を溶かす手作業が省け日常の大変な作業が解消されます。いつでもとろみ飲料をワンハンドで注げ衛生的です。温度調節30~90℃で撹拌パドル付きで煮詰まることは御座いません。容量5Lの卓上型で100V電源の為、場所を選びません。
仕様容量:5L 温度調節:30~90℃ 撹拌パドル付き AC100V電源アズワン品番65-3351-15
電動オロシーデラックス ハッピージャパン電動オロシーデラックスハッピージャパン
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。
質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
ロボ・クープ ブリクサー ロボクープロボ・クープ ブリクサーロボクープ
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
容器: 劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。食材を衛生的に処理することができるため、肉、魚の練り物に最適。洗浄・除菌しやすく、食材の臭いが付きにくい。モーター: 攪拌力と耐久性に優れた高性能モーターを採用。冷却装置とサーモスタット装備で、使用頻度が高くても安心して使用可能。
質量(kg)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×536
ロボ・クープ ロボクープロボ・クープロボクープ
589,800税込648,780
1個
3日以内出荷
劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。洗浄、除菌しやすく、食材の匂いがつきにくい冷却装置とサーモスタット装備で使用頻度が高くても安心。 2段階スピード。
付属品平刃・波刃材質ステンレス質量(kg)21.2容量(L)5.9電流(A)6.5回転数(min-1[r.p.m])低速:1800、高速:3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×506電源(三相/V)200(50/60Hz)
電動式パスタマシーン インペリア電動式パスタマシーンインペリア
519,800税込571,780
1個
3日以内出荷
電動式パスタマシーン インペリア電動式パスタマシーンインペリア
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!サブスイッチが無くなり、メインスイッチのみONにすると動作します。本体上部に手を挟まないよう安全柵がつきました。プレートが手動用のプレートと同じものになりました。カッター(別売りオプション)を本体横にアタッチメントする新規格モデル。コンパクトサイズで様々なシーンに活躍します。
材質スチール(クロムメッキ)質量(kg)17.5電力(W)商品電力:140コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(630)×250×330※()のサイズはカッター装着時の寸法です。電源(単相/V)100 50/60Hz帯幅(cm)ローラー麺:22
インペリア電動パスタマシン インペリアインペリア電動パスタマシンインペリア
479,800税込527,780
1台
4日以内出荷
置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。
用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。材質スチールクロムメッキ質量(kg)17.1電圧(V)単相120ローラー幅(mm)220コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×220×250開口寸法(mm)最小:0.1最大開口(mm)5
落下菌培地スタンド MONOVATE(旧:日東金属工業)落下菌培地スタンドMONOVATE(旧:日東金属工業)
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。
用途落下菌数測定材質SUS304幅(mm)300質量(kg)6.3高さ(mm)支柱:600径(Φmm)対応シャーレ:90全高(mm)800表面処理#320バフ研磨関連資料(0.58MB)
集塵フード 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)集塵フード 脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
359,800税込395,780
1台
31日以内出荷
比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。 粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。 フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。 投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。 錆に強く衛生的なステンレス製です。 スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。 集塵フード付きの容器もあります。
用途粉体投入時の集塵サポート材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルールノズルフード側:4Sヘルール関連資料(0.51MB)
空圧式シャッター弁 MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁MONOVATE(旧:日東金属工業)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプMONOVATE(旧:日東金属工業)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
コンテナホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)コンテナホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
699,800税込769,780
1台
36日以内出荷から41日以内出荷
コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。 パレットとホッパーは一体型で安定性があります。 上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。 下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。 金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。
用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
下調理機器類