13ページ目: 下調理機器類

900件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なんつね ミートテンダライザー ジャカードミニ アークランドサカモトなんつね ミートテンダライザー ジャカードミニアークランドサカモト
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
お肉を柔らかく、美味しくします。お肉の調理時間を短縮し、収縮差も減少します。
用途お肉料理の下ごしらえに使用方法カバーをはずします。ジャガードの本体を握り、まな板上の肉にあてがい、刃先が肉底部にまで軽く刺さるよう垂直に押します。硬い肉など、より多く刺し、肉全面に当たるように繰り返し必要に応じて両面を行います。刃数16本耐熱温度(℃)80使用後の手入方法刃先に注意しながら、お湯ですすぐか、軽くブラシなどで洗ってください。時々分解し洗浄してください。熱湯洗浄なたは煮沸はしないでください。洗浄後、アルコール類等に消毒されることをお薦めします。1枚刃仕様は、左右の5mmネジを取外し完全分解となります。
ソーセージ用セット アークランドサカモトソーセージ用セットアークランドサカモト
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
丈夫で、絞り生地の軟らかい物から硬い物にも適します。幾度湯洗いしても使えます。
用途ソーセージを作る際に仕様湯洗可セット内容ソーセージ用絞り袋×1、フランクフルト用口金1A×1、ウィンナー用口金3A×1耐熱温度(℃)120
ウインナー用口金 カンダ[厨房用品]ウインナー用口金カンダ[厨房用品]
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
外径(mm)10
鉄餃子絞り器 カンダ[厨房用品]鉄餃子絞り器カンダ[厨房用品]
53,980税込59,378
1台
13日以内出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)250×260×630
18-8餃子絞り器 カンダ[厨房用品]18-8餃子絞り器カンダ[厨房用品]
99,980税込109,978
1台
13日以内出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)250×310×810
つま一番用 アサヒサンレッドつま一番用アサヒサンレッド
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
つま一番HS-010用 アサヒサンレッドつま一番HS-010用アサヒサンレッド
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
つま一番用 共通平刃 アサヒサンレッドつま一番用 共通平刃アサヒサンレッド
1,298税込1,428
1個(10枚)
4日以内出荷
ミニスライサー SS-250F 千切円盤 中部コーポレーションミニスライサー SS-250F 千切円盤中部コーポレーション
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
ハミルトンビーチ エクリプスブレンダー トランスゲイトハミルトンビーチ エクリプスブレンダートランスゲイト
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。 強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。 レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W)1200容量(L)2質量(kg)6.9電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500TKG品番9-0654-1101
ハミルトンビーチ フードブレンダー トランスゲイトハミルトンビーチ フードブレンダートランスゲイト
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)1200容量(L)4質量(kg)11電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)226×378×481回転数(min-1[r.p.m])高速11000、中速6500、低速3000TKG品番9-0654-0501
MC-1000・1500FPSR用パーツスクレーパーセット エス・シー・テクノMC-1000・1500FPSR用パーツスクレーパーセットエス・シー・テクノ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
品番PMC1-026規格スクレーパーセットTKG品番9-0648-0172
MC-1000・1500FPSR用パーツスクレーパーアーム エス・シー・テクノMC-1000・1500FPSR用パーツスクレーパーアームエス・シー・テクノ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
品番PMC1-024規格スクレーパーアームアズワン品番65-1914-81TKG品番9-0648-0154
MC-1000・1500FPSR用パーツスクレーパーボールヘラ(1組) エス・シー・テクノMC-1000・1500FPSR用パーツスクレーパーボールヘラ(1組)エス・シー・テクノ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
品番PMC1-023規格スクレーパーボールヘラ(2個組)アズワン品番65-1914-80TKG品番9-0648-0153
MC-1000・1500FPSR用パーツスクレーパーカバーヘラ(1組) エス・シー・テクノMC-1000・1500FPSR用パーツスクレーパーカバーヘラ(1組)エス・シー・テクノ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
品番PMC1-022規格スクレーパーカバーヘラ(2個組)アズワン品番65-1914-79TKG品番9-0648-0152
MC-1000・1500FPSR用パーツフラットカバーセット エス・シー・テクノMC-1000・1500FPSR用パーツフラットカバーセットエス・シー・テクノ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
品番PMC1-011013規格フラットカバーセットアズワン品番65-1914-72TKG品番9-0648-0151
マルチシェフ フードプロセッサー エス・シー・テクノマルチシェフ フードプロセッサーエス・シー・テクノ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
消費電力(W)360/430容量(L)3質量(kg)11.1電源(V)100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)280×315×490回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800コード長さ(m)約2.15
味わい食房 アボガドカッター 下村工業味わい食房 アボガドカッター下村工業
399税込439
1個
6日以内出荷
アボカドのカット・取る・むく・スライスがこれ一つでOK。 皮を簡単にカット→タネを取り出す→スライスしながらすくい出す。 キャップ付きで安全収納。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)寸法(mm)14×180×60質量(g)30
フルベジ とうもろこしカッター 下村工業フルベジ とうもろこしカッター下村工業
699税込769
1個
6日以内出荷
便利!とうもろこしの実をラクラクカット。 生でもゆでた後でもとうもろこしの実を簡単に取り分けできる。
材質ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)、金属部:18-8ステンレス(口金:ステンレス鋼)寸法(mm)195×40×23質量(g)58
味わい食房 白髪ねぎカッター 下村工業味わい食房 白髪ねぎカッター下村工業
799税込879
1個
5日以内出荷
白髪ねぎが簡単に作れる専用カッター。
材質本体・スライドパーツ:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、刃部:ステンレス刃物鋼寸法(mm)22×138×45質量(g)41
ソレアード フードプロセッサー 和平フレイズソレアード フードプロセッサー和平フレイズ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
スペイン語で「日だまり」を表すsoleado(ソレアード)。食卓やキッチンに、光を散りばめたような爽やかな風を運ぶ人気のシリーズ 刻む・千切り・輪切り。面倒な料理の下ごしらえがこの1台でOK! 用途に応じて替えられるカッター3種類(みじん切り・千切り・輪切り) 容器・カッター部のパーツは一つ一つ外して洗える カッターはサビに強いステンレス製。ニオイも付きにくく清潔
材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター:ステンレス鋼質量(g)約1250定格100V-80Wコード長さ(m)約1.65寸法(cm)12.3×22.5×23.5
マルチシェフフードプロセッサー大型単機能 エス・シー・テクノマルチシェフフードプロセッサー大型単機能エス・シー・テクノ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
現場の声を基に開発された革新テクノロジーを搭載した高性能フードプロセッサー。 マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので、 従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。 モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。 モーターとシャフトが直接つながっていないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造になっています。
消費電力(W)400/500容量(L)5付属品カッティングブレード日本製正広、ワークボールポリカーボネート製、フラットカバーパッキン付、カバー用パッキン、スクレーパーカバーヘラ(2個入)、スクレーパーボールヘラ(2個入)、スクレーパーアーム、スクレーパーハンドル、プロスパチュラ、クリーニングブラシ寸法(mm)325×380×高さ630質量(kg)約14.7電源単相100V 50/60Hzコード長さ(m)2.15定格時間(分)30回転数(回/分)約1500/1800
ドリマックス 大根オロシ DX-62 ドリマックスドリマックス 大根オロシ DX-62ドリマックス
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
オロシたての風味、鮮度をそのままに!一人前ずつ提供可能氷により、食材の保冷が可能です。
質量(kg)11電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)60/70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×440定格時間(分)15処理能力9本/分(大根1本約1kg)EBM品番6903500投入口サイズ(mm)Φ95(2分割)
ドリマックス 工場用カッター DX-1000 ドリマックスドリマックス 工場用カッター DX-1000ドリマックス
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
光沢のあるシャープな切れ味
用途スライス・千切り仕様刃物:Φ100回転丸刃/くし刃3mmピッチ付属品丸刃研ぎ器、投入口はオプション各種の中から1つお選びください。厚さ(mm)スライス:1、2、3、(ワッシャー調節)、5~10(特注)質量(kg)20電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)180/220外寸(mm)340×560×H500処理能力1時間50~100kg定格時間連続EBM品番8715000
ドリマックス 極粗鬼オロシ DX-60Z ドリマックスドリマックス 極粗鬼オロシ DX-60Zドリマックス
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
卓上機で極粗鬼オロシができます
質量(kg)13電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160/190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×300×500定格時間(分)30処理能力30本/分(大根1本約1kg)EBM品番6903400投入口サイズ(mm)Φ85
ドリマックス スーパーオロシ DX-660 ドリマックスドリマックス スーパーオロシ DX-660ドリマックス
919,800税込1,011,780
1個
翌々日出荷
ダイコン・ニンジン・ニンニク・しょうが・玉ネギ等を無駄なくおろします。食材を入れるだけ、押す必要なし。
質量(kg)40電源(V)3相200消費電力(W)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×490×780処理能力300kg/時(大根1本約1kg)定格時間連続EBM品番2880700投入口サイズ(mm)Φ80
豆腐さいの目カッター TF-1 EBM(江部松商事)豆腐さいの目カッター TF-1EBM(江部松商事)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ゼリー、杏仁豆腐等も使用可能です。わずか2工程で簡単かつ正確にさいの目ができます。
寸法(mm)200×170×H270、最大取入:100×70×H130質量(kg)2.6
定尺カッター TCL EBM(江部松商事)定尺カッター TCLEBM(江部松商事)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。
寸法(mm)600×310×H120質量(kg)12.5刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)290
焼豚スライサー YBS-1 EBM(江部松商事)焼豚スライサー YBS-1EBM(江部松商事)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサーイタリアの自社工場で設計・生産生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライスパワフルなモーターで低メンテナンス高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない
用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン質量(kg)38.5電源(V)単相100(50/60Hz)200W能力40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz)作動方式手動・自動切替式外寸(mm)462×592×H550定格時間(分)15切断寸法(mm)有効:A150B130C380厚さ調整範囲(mm)1~20EBM品番5534580
玉子カッター TC-T7 EBM(江部松商事)玉子カッター TC-T7EBM(江部松商事)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
簡単作業で一度に7mmスライスができます。寿司ネタ用のカットに最適です。
仕様7mm幅28枚刃材質ステンレス寸法(mm)300×320×H190質量(kg)2.8EBM品番5490710
パインスライスカッター EBM(江部松商事)パインスライスカッターEBM(江部松商事)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
洋菓子店・青果店・フルーツパーラーなど毎日の商品作りで活躍します!芯と皮をカットしたパイナップルの規格カットが一度にできます。
材質ステンレス寸法(mm)210×540×H190質量(kg)11.5
スイカカッター 6・8分割兼用タイプ WM-6・8 EBM(江部松商事)スイカカッター 6・8分割兼用タイプ WM-6・8EBM(江部松商事)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
楽々正確に分割カットができます!1台で6分割と8分割兼用出来ます。2色の位置決めマーカーとストッパー。正確に6分割カット、8分割カットが出来ます。カット台のスイカホルダーが3段階の調整機構付きです。スイカの大小にかかわらず安定したカットが出来ます。
材質ステンレス鋼刃物使用寸法(mm)450×290×H700質量(kg)7刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)360EBM品番6679610
キウイフルーツカッター TC-Ki7 EBM(江部松商事)キウイフルーツカッター TC-Ki7EBM(江部松商事)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。
仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)220×290×H160質量(kg)2.8EBM品番5490630
かまぼこカッター TC-K7 EBM(江部松商事)かまぼこカッター TC-K7EBM(江部松商事)
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。
仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)200×280×H140質量(kg)1.9EBM品番5490670
イカソーメンカッター EBM(江部松商事)イカソーメンカッターEBM(江部松商事)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。刃物部のみ取り外せ簡単に洗えます。
材質刃:ステンレス鋼丸刃55mm、本体:ステンレス質量(kg)4寸法(幅W×厚さ)(mm)最大カット:110×15
電動つま一番 カンダ[厨房用品]電動つま一番カンダ[厨房用品]
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
電動式で早くて楽にツマが切れます。
仕様【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)4電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)80定格時間(分)5処理能力大根30~50本/1h寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
電動スーパーツインつま一番HS-010 カンダ[厨房用品]電動スーパーツインつま一番HS-010カンダ[厨房用品]
109,800税込120,780
1台
13日以内出荷
電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)4.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)80定格時間(分)5処理能力大根50~100本/1h寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
SP-150専用カッター カンダ[厨房用品]SP-150専用カッターカンダ[厨房用品]
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
材質スチール
R-220専用カッター カンダ[厨房用品]R-220専用カッターカンダ[厨房用品]
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質スチール
ハミルトン ブレンダーHBB250/HBH450用 コンテナーカバー EBM(江部松商事)ハミルトン ブレンダーHBB250/HBH450用 コンテナーカバーEBM(江部松商事)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
EBM品番3529520
下調理機器類