カテゴリ
絞り込み
定格内容積(L)
ブランド
- ジェーシーエム(55)
- ホシザキ(47)
- テンポスドットコム(41)
- ダイレイ(21)
- フクシマガリレイ(18)
- サンデン(10)
- 大穂製作所(8)
- エクセレンス(7)
- ロバートショウ(7)
- ダイキン工業(5)
- ニシヤマ(西山工業)(5)
- 日本緑十字社(3)
- キャンブロ(3)
- キッチンテクノ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エア・ウォーター(2)
- ベルソス(2)
- 三ツ星貿易(2)
- コジット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

転がる缶ストッカー350
イノマタ化学¥639税込¥7031個当日出荷350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。用途冷蔵庫収納ケース適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70耐冷温度(℃)-20
業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様)
ジェーシーエム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。温度範囲(℃)‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)
ジェーシーエム¥51,980税込¥57,1781台(39L)3日以内出荷温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿質量(kg)32外形寸法(mm)434×398×714容量(L)39消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz)温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12庫内寸法(mm)370×330×340RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)473
卓上型ショーケース
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷冷却効果の高い二重ガラス採用です。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に奥行(mm)463間口(mm)470電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)白冷却能力(℃)3~10標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
業務用 ノンフロン ヨコ型冷蔵庫
ジェーシーエム¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。タイプ超薄型電源(V)100消費電力(W)(冷却時)130温度設定(冷蔵)-2℃~12℃RoHS指令(10物質対応)対応
エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー
エクセレンス¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下
業務用 タテ型冷凍ショーケース
ジェーシーエム¥159,800~税込¥175,780~1台(114L)ほか3日以内出荷小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。電圧(V)(50/60Hz)単相100温度設定範囲(℃)-25~-20
業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)
ジェーシーエム¥88,980~税込¥97,878~1台(223L)ほか3日以内出荷冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
業務用冷凍冷蔵庫
ホシザキ¥499,800~税込¥549,780~1個6日以内出荷から31日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
冷凍庫
シャープ¥62,980税込¥69,2781台7日以内出荷まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33色ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
浄水型ウォーターサーバー
エア・ウォーター¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。用途職場の熱中症対策にも最適トラスコ品番692-2585色ホワイトタンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1102本体寸法(mm)幅260標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
製氷機(自然冷媒)
ホシザキ¥269,800~税込¥296,780~1個6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン
ニシヤマ(西山工業)¥189,800税込¥208,7801台(1台)6日以内出荷移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。特記レンタル業者向け仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3672タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
冷蔵ショーケース
サンデン¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷電源単相100V (50/60Hz)コンセント仕様電源2極(7A 125V)扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
テンポスドットコム¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷付属品霜取りヘラ1個、排水キャップ1個仕様(蓋)冷間圧延鋼板消費電力(W)80/90電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板外装冷間圧延鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
TB超低温冷凍ストッカー
テンポスドットコム¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷付属品ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1消費電力(W)510/500電源(単相/V)100(50/60Hz)
冷凍ストッカーフォーティーワン
オーディーエー¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷付属品霜鳥ヘラ×1DLI2201質量(kg)22電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)41/43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866有効内容量(L)41冷却方式直冷式霜鳥方式:手動アズワン品番64-4188-34メーカー商品コード8-0690-0401
製氷機(キューブアイス)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)100
ノンフロン業務用冷凍ストッカー(スライド式)
三ツ星貿易¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷使いやすいスライド扉式。薄型、フラット設計だから設置場所を選びません。 収納目安1kg袋詰め氷で約20袋、2kg袋詰め氷で約10袋。 冷凍食品、製氷、アイスクリームなど幅広い用途にご使用いただけます。幅(mm)495質量(kg)22定格消費電力(W)電動機:43冷却方式直冷式機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、連続運転、排水トレイン付扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866庫内温度(℃)マイナス20年間消費電力量(kWh/年)204定格内容積(L)41
業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)
ジェーシーエム¥109,800税込¥120,7801台(330L)3日以内出荷上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ 全機種鍵付きで安心保管用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売付属品内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵質量(kg)85外形寸法(mm)1511×694×850容量(L)330温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず)消費電力(W)(50/60Hz)260/290庫内寸法(mm)1345×530×580RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)1387/1314(50/60Hz)
チェストフリーザー
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥439,800税込¥483,7801台(143L)3日以内出荷ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ。インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)75外形寸法(mm)1050×737×829間口(mm)1050電源(V)単相100消費電力(W)445/440 (50/60Hz)内形寸法(mm)812×416×555内容積(L)有効:143設定温度(℃)-80~-60冷媒R600a (148g)/R508B (222g)年間消費電力量(kW)3400/ 3300h/年(50/60Hz)
ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース
エクセレンス¥74,890税込¥82,3791台5日以内出荷中身が見えるガラス扉を採用した冷凍ショーケースです。ショーケース正面に通電ランプ・温度調整ダイヤルを搭載。急速冷凍機能付きです。寸法(mm)幅544×奥行554×高さ810質量(kg)46色ホワイトタイプ直冷式消費電力(W)125温度(℃)マイナス20保証期間一般・業務共に1年(コンプレッサー2年)年間消費電力量(kWh/年)341定格内容積(L)84
キューブアイス製氷機55kg
テンポスドットコム¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約30席材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約56電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09放熱量(W)549/588
キューブアイス製氷機45kg
テンポスドットコム¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約30席材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約53電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800消費電力(W)(50/60Hz)280/285配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077放熱量(W)473/501
浄水型ウォーターサーバー交換フィルター
エア・ウォーター¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷2種類の高性能カーボンフィルターで合計23項目の異物や細菌を除去できます。用途浄水型ウォーターサーバー OWT-ノボ用 交換フィルターです。トラスコ品番692-2584セット内容NO.1フィルタ―(セディメントカーボンフィルター)水道水に含まれる微粒子(ゴミなど)を取り除くプレフィルター、No.2フィルター(UFカーボンフィルター)水道水に含まれる残留塩素、雑菌などを取り除く限外ろ過膜
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥139,800税込¥153,7801台(67L)3日以内出荷用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。間口(mm)608有効内容量(L)67再生材使用使用
TOKIWA冷蔵庫マットスリム
登喜和工業¥2,998税込¥3,2981個(2枚)8日以内出荷【床材の傷・凹みを防止する抗菌冷蔵庫マット】。脚だけに設置するスリムタイプだからスッキリ!冷蔵庫を設置した後からでも簡単に設置できます。◆高い強度。防弾素材にも使用される程の強度。ガラスの250倍、アクリルの25倍の強度があり耐久性に優れ、樹脂素材の中で最高度の耐衝撃性。◆熱に強く床暖房対応。耐熱温度120℃。床暖房にも対応し、変形や変色などしません。自己消化性が高く地震や災害時にも安心。◆高い透明性と安全設計。透明率はガラスと同等の80-90%。角は丸くR加工した安全設計。材質の抗菌ポリカーボネートには、安心のSIAA(抗菌製品技術協議会)認定品を使用。材質本体/抗菌ポリカーボネイト寸法(mm)620×130×2サイズM
上開き直冷式冷凍庫100L
エクセレンス¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。質量(kg)28.5高さ(mm)860奥行(mm)560容量(L)定格:100間口(mm)530消費電力(W)80保証期間本体1年、コンプレッサー1年冷媒R600a 45g庫内温度(℃)-25年間消費電力量(kWh/年)185省エネ基準達成率(%)105
ウォータークーラー
ホシザキ¥159,800税込¥175,7801台欠品中冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。仕様冷水のみ質量(kg)18消費電力(W)151/155容量(kVA)0.39(3.9A)電源(単相/V)100温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12冷却器外周クーリングコイル巻付
冷凍ストッカー
ダイキン工業¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
タンクトップ式 卓上型 マルチ
ニシヤマ(西山工業)¥159,800税込¥175,7801台14日以内出荷いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。電源(V)単相100タンク容量(L)12電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)192/212本体寸法(mm)奥行376本体寸法(mm)高さ600コード206-7361本体寸法(mm)幅352アズワン品番64-8773-05