カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジェーシーエム(55)
- ホシザキ(47)
- テンポスドットコム(41)
- ダイレイ(21)
- フクシマガリレイ(18)
- サンデン(10)
- 大穂製作所(8)
- エクセレンス(7)
- ロバートショウ(7)
- ダイキン工業(5)
- ニシヤマ(西山工業)(5)
- 日本緑十字社(3)
- キャンブロ(3)
- キッチンテクノ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エア・ウォーター(2)
- ベルソス(2)
- 三ツ星貿易(2)
- コジット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

全自動製氷機
ホシザキ¥769,800税込¥846,7801台9日以内出荷ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。用途お冷や品物の冷却に。付属品スコップ仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日)トラスコ品番246-0851材質ステンレス鋼板高さ(mm)800タイプ空冷仕様奥行(mm)525間口(mm)630電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)310/330貯氷量(kg)27標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
横型冷凍ストッカー
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷食品をたっぷりと冷凍保管! 飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。 冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。 ●-23℃での保管可能! 保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。 ●省エネルギー! 省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※ (※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較) ●ラインアップ豊富! 150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。用途冷凍保管使用周囲湿度80%RH以下周囲温度(℃)10 ~ 35庫内温度(℃)ー23以下
テーブル型小型冷蔵ショーケース
ホシザキ¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷作業台・ディスペンサー類の置き台として使用可能用途ステンレス天板を採用した、便利なアンダーカウンタータイプ電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)45冷却能力(℃)2~12
冷凍庫(自然冷媒)
ホシザキ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥449,800~税込¥494,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵:-6~15、冷凍:-25~-7
テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-23~-7
冷凍冷蔵庫(自然冷媒)
ホシザキ¥459,800~税込¥505,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100外形寸法H(mm)1910棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-3~12
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
ディープフリーザー
ホシザキ¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、。冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます用途扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます電源(V)単相100冷却能力(℃)-60~-50調整可能
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-6~12
冷蔵庫(自然冷媒)
ホシザキ¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-25~-7
アイススタンド氷柱
吉川国工業所¥629税込¥6921個7日以内出荷から8日以内出荷マイボトルにちょうどいい、円柱状の氷が作れる製氷器。氷の表面積が小さく溶けにくい。立てて固められるデザインで、冷凍庫内で場所をとらない。氷は1本ずつ取り外し可能。付属のスティックを使ってアイスも作れる。スティック3本中1本は当たり付。材質本体:熱可塑性エラストマー、フタ・ベース・スティック:ポリプロピレン寸法(mm)160×50×H130(組み立て時)
ドリンクサーバー ソソギーナW
コジット¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷お家がまるでドリンクバーに!子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバーセット内容本体1、フタ1、フィルター2、蛇口パーツ2、パッキン4、接続パーツ2、スパナ1材質ポリプロピレン寸法(cm)24.5×28.5×13(蛇口装着時)
直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付)
エクセレンス¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。仕様引き出し:透明ストッカー×3質量(kg)46色ホワイト高さ(mm)1425タイプアップライト奥行(mm)570間口(mm)550消費電力(W)88温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10温度(℃)急速冷凍時:約-30冷却方式直冷式温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式年間消費電力量(kWh/年)290定格内容積(L)186
ノンフロン製氷機(キューブアイス)
フクシマガリレイ¥479,800~税込¥527,780~1台(1台)6日以内出荷用途飲料用/氷のう用/熱中症対策備考ノンフロン冷媒電源(V)単相100冷媒(冷蔵室)R1234yf
ブラストチラー6型(タテ差し)
フクシマガリレイ¥1,798,000税込¥1,977,8001台(1台)6日以内出荷1/1ホテルパン6枚仕様用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636質量(kg)180外形寸法(mm)770×880×1465電源(V)三相200内容積(L)冷凍145消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1310/1450冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)2200
ブラストチラー12型(タテ差し)
フクシマガリレイ¥2,598,000税込¥2,857,8001台(1台)6日以内出荷1/1ホテルパン12枚仕様用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1252/1252質量(kg)230外形寸法(mm)840×880×1882電源(V)三相200内容積(L)冷凍230消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1765/1875冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)3200
ブラストチラー12型(ヨコ差し)
フクシマガリレイ¥2,598,000税込¥2,857,8001台(1台)6日以内出荷1/1ホテルパン12枚仕様用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1249/1249質量(kg)225外形寸法(mm)770×880×1882電源(V)三相200内容積(L)冷凍240消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1765/1875冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)3200
ブラストチラー12型(タテ差し・自動洗浄機能付き)
フクシマガリレイ¥2,998,000税込¥3,297,8001台(1台)6日以内出荷1/1ホテルパン12枚仕様用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結仕様●1/1ホテルパン収納枚数:12枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):1272/1272質量(kg)250外形寸法(mm)840×880×2062電源(V)三相200内容積(L)冷凍286消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:1785/1895冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)3200
ブラストチラー6型(ヨコ差し)
フクシマガリレイ¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台(1台)6日以内出荷1/1ホテルパン6枚仕様用途食品の加熱調理後の急速冷却・凍結仕様●1/1ホテルパン収納枚数:6枚●霜取り時消費電力(50/60Hz):636/636電源(V)三相200冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
ブラストチラー100V
フクシマガリレイ¥1,198,000税込¥1,317,8001台(1台)6日以内出荷1/1ホテルパンorフランス天板5枚仕様。芯温計はオプションです。用途食品の加熱調理後の急速冷却仕様霜取り時消費電力(50/60Hz):520/520質量(kg)120外形寸法(mm)750×750×850電源(V)単相100内容積(L)111消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:811/811冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A冷媒封入量(g)1000
ワイン専用リーチインショーケース
フクシマガリレイ¥419,800~税込¥461,780~1台(1台)6日以内出荷用途ワイン保管用冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A省エネ基準達成率(%)トップランナー対象外機器
ペットボトル式 ホットウォーターサーバー ホワイト MO-SK003-WH
ライフオンプロダクツ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。タンク容量(L)2
ペットボトル式 ホットウォーターサーバー ダークグレー MO-SK003-DG
ライフオンプロダクツ¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。タンク容量(L)2
ウォータークーラー
ホシザキ¥159,800税込¥175,7801台欠品中冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。仕様冷水のみ質量(kg)18消費電力(W)151/155容量(kVA)0.39(3.9A)電源(単相/V)100温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12冷却器外周クーリングコイル巻付
冷凍ストッカー
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書質量(kg)83許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35間口(mm)1800電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)1定格内容積(L)542使用周囲湿度(%RH)80