7ページ目: 低温機器類

265件中 241265
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボ無風冷凍ショーケース 570L ダイレイ

    ジャンボ無風冷凍ショーケース 570L

    ダイレイ
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    無風冷却方式で品質劣化を防止
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 特殊強化ガラススライドで扉スーパー、釣り餌店などで活躍付属品吊り下げバスケットX5質量(kg)123有効内容量(L)570消費電力(W)(50/60Hz)380/400冷媒R-290温度計
  • ジャンボ無風冷凍ショーケース 460L ダイレイ

    ジャンボ無風冷凍ショーケース 460L

    ダイレイ
    539,800税込593,780
    1台
    3日以内出荷
    無風冷却方式で品質劣化を防止
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 特殊強化ガラススライドで扉スーパー、釣り餌店などで活躍付属品足付バスケットX5質量(kg)102有効内容量(L)460消費電力(W)(50/60Hz)370/450冷媒R-290温度計
  • -60℃スーパーフリーザー 476L ダイレイ

    -60℃スーパーフリーザー 476L

    ダイレイ
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発付属品バスケット有効内容量(L)476冷媒HC特殊混合冷媒温度計
  • ホームフリーザー エクセレンス

    ホームフリーザー

    エクセレンス
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    整理、取り出しし易い前扉引出しタイプ
    用途省スペースで冷凍食品を細かく管理できます付属品保証書・霜取りヘラ質量(kg)31消費電力(W)55内容量(L)91(有効85L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×591×845冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)170省エネ基準達成率(%)108
  • カーライル アイスキャディ Carlisle(カーライル)

    カーライル アイスキャディ

    Carlisle(カーライル)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。 タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。 サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。 水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。 ※アメリカ製
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
  • 超低温フリーザー コクゴ

    超低温フリーザー

    コクゴ(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
    電源(V)単相100(50/60Hz)温度表示デジタル表示:0.1℃単位
  • キャンブロ アイスキャディー キャンブロ

    キャンブロ アイスキャディー

    キャンブロ
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
  • 縦型無風スーパーフリーザー ダイレイ

    縦型無風スーパーフリーザー

    ダイレイ
    589,800税込648,780
    1台
    3日以内出荷
    超低温での各種食材の分別保存に最適。食材管理にも優れた縦型フリーザー。-50℃ 中華、点心用食材をはじめ、各種冷凍食品、寿司ネタ、アイスクリームなど多目的な使用が可能。 全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ち、庫内温度を均一化。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
    質量(kg)98電源(V)AC100(50/60Hz)有効内容量(L)284外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×710×1840消費電力(W)(50/60Hz)456/438
  • ドライコールド ダイレイ

    ドライコールド

    ダイレイ
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷
    ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。 ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。 余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫 ジェーシーエム

    業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫

    ジェーシーエム
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
    消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470電源単相100V(50/60Hz)内装ステンレス仕様
  • アイスキャディ キャンブロ

    アイスキャディ

    キャンブロ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
    キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)キャスター径(Φmm)127
  • CA スラントトップ・アイスキャディ キャンブロ

    CA スラントトップ・アイスキャディ

    キャンブロ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
    容量(L)100キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730キャスター径(Φmm)127収納量氷46kg
  • 全自動製氷機バーチカルタイプ 大和冷機

    全自動製氷機バーチカルタイプ

    大和冷機
    529,800税込582,780
    1台
    7日以内出荷
    ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
    付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース仕様漏電ブレーカー付き材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板電源コード(m)2.5電源(AC100V)50/60Hz
  • ERA-Z30B用圧縮機 三菱電機

    ERA-Z30B用圧縮機

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
  • 高湿ディスプレイケース ホシザキ

    高湿ディスプレイケース

    ホシザキ
    449,800税込494,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の陳列
    用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100冷却能力(℃)0~10湿度(%)60~80
  • 恒温高湿ネタケース ホシザキ

    恒温高湿ネタケース

    ホシザキ
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の陳列
    用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100冷却能力(℃)4~10湿度(%)0.8
  • 冷蔵ディスプレイケース ホシザキ

    冷蔵ディスプレイケース

    ホシザキ
    269,800税込296,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の陳列
    用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。質量(kg)58外形寸法(mm)932×390×770電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)170/165冷却能力(℃)5~15
  • 業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    599,800税込659,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
  • 業務用三温度冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用三温度冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    619,800税込681,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
  • 冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷蔵庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    449,800税込494,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100冷却能力(℃)-6~12
  • 冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷蔵庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。外形寸法(mm)1500×800×1910電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
  • 冷凍庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷凍庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100冷却能力(℃)冷凍-25~-7
  • フードケース 下段 テンポスドットコム

    フードケース 下段

    テンポスドットコム
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×213.5×207.5
  • フードケース 中段 テンポスドットコム

    フードケース 中段

    テンポスドットコム
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×360.5×211
  • 横型冷凍ストッカー ダイキン工業

    横型冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    -23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
    質量(kg)約38電源単相100V電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×600×840使用周囲温度(℃)10~35温度調節ダイヤル式(1~8)定格内容積(L)142
低温機器類