3ページ目: 低温機器類

265件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーブル形冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    テーブル形冷凍冷蔵庫

    ホシザキ(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
  • 業務用縦型冷凍庫 ホシザキ

    業務用縦型冷凍庫

    ホシザキ
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
  • 業務用縦型冷蔵庫 ホシザキ

    業務用縦型冷蔵庫

    ホシザキ
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
  • 製氷機(キューブアイス) ホシザキ

    製氷機(キューブアイス)

    ホシザキ
    289,800税込318,780
    1台
    欠品中
    キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
    用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)単相100
  • ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫 三ツ星貿易

    ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫

    三ツ星貿易
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。 業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。 専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。 その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。
    幅(mm)405質量(kg)27定格消費電力(W)電動機:75冷却方式直冷式機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810庫内温度(℃)マイナス20年間消費電力量(kWh/年)340定格内容積(L)58
  • ウォータークーラー ホシザキ

    ウォータークーラー

    ホシザキ
    189,800税込208,780
    1台
    欠品中
    温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
    仕様温水・冷水切替質量(kg)18電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0電源(単相/V)100冷却器外周クーリングコイル巻付
  • コールドウォーターディスペンサー ホシザキ

    コールドウォーターディスペンサー

    ホシザキ
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
    消費電力(W)225/265容量(kVA)0.52(5.2A)電源(単相/V)100冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
  • ブラストチラー&ショックフリーザー ジェーシーエム

    ブラストチラー&ショックフリーザー

    ジェーシーエム
    309,800税込340,780
    1台(74L)ほか
    3日以内出荷
    急速冷却(冷蔵)、急速冷凍(冷凍)の2通りの機能搭載 加熱調理後の食品を急速に冷蔵又は冷凍にし危険温度帯をいっきに通り過ぎる 冷却制御は「タイマー制御」と「芯温制御」で各々「弱冷」「強冷」の全8モード 簡単操作と短時間で冷却保存で作業効率が向上 収納段数は1/1ホテルパン(~H60mm)又は天板(600×400mm)を5段収納 自然冷媒(R-290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 単相100V仕様 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
    付属品排水ホース、ホースバンド電源(V)単相100電源単相100VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフロン&インバーター ヨコ型冷蔵庫 ジェーシーエム

    ノンフロン&インバーター ヨコ型冷蔵庫

    ジェーシーエム
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    消費電力(W)160(冷却時)電源単相100V(50/60Hz)内装ステンレス仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • -60℃スーパーフリーザー ダイレイ

    -60℃スーパーフリーザー

    ダイレイ(1件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発冷媒HC特殊混合冷媒温度計
  • スーパーフリーザー ダイレイ

    スーパーフリーザー

    ダイレイ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃ デジタル温度表示機能搭載。 冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。 出し入れに便利な収納バスケット付属。 スーパーフリージングシステム装備。 温度異常を報知する警報ランプ装備。 庫内排水孔装備。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 縦型無風スーパーフリーザー ダイレイ

    縦型無風スーパーフリーザー

    ダイレイ
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃ 新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。 コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。 設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
    仕様ノンフロン電源(V)AC100(50/60Hz)
  • チェストフリーザー ダイレイ

    チェストフリーザー

    ダイレイ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃ 冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。 食品の出し入れに便利な収納バスケット付。 冷凍ムラをなくす連続運転機能。
    仕様ノンフロン電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 小型冷蔵ショーケース ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    食材の陳列
    用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100冷却能力(℃)2~12
  • 電気ホットショーケース アンナカ

    電気ホットショーケース

    アンナカ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈です
    用途電 源:単相100V 50/60HzTGK品番1-0832-1601材質ステンレス、強化ガラス寸法(mm)600×450×415質量(kg)18
  • 超低温冷凍ショーケース ジェーシーエム

    超低温冷凍ショーケース

    ジェーシーエム
    319,800税込351,780
    1台(289L)ほか
    3日以内出荷
  • 卓上型対面冷蔵ショーケース(フレームレス) ジェーシーエム

    卓上型対面冷蔵ショーケース(フレームレス)

    ジェーシーエム
    159,800税込175,780
    1台(48L)ほか
    3日以内出荷
  • デュアル型冷凍ショーケース(観音) ジェーシーエム

    デュアル型冷凍ショーケース(観音)

    ジェーシーエム
    269,800税込296,780
    1台(290L)
    3日以内出荷
  • RIT卓上型冷凍ショーケース ジェーシーエム

    RIT卓上型冷凍ショーケース

    ジェーシーエム
    109,800税込120,780
    1台(41L)ほか
    3日以内出荷
  • 卓上型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    卓上型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    42,980税込47,278
    1台(81L)
    3日以内出荷
  • RITタテ型冷凍ショーケース ジェーシーエム

    RITタテ型冷凍ショーケース

    ジェーシーエム
    199,800税込219,780
    1台(133L)
    3日以内出荷
  • デュアル型冷凍ショーケース(平台) ジェーシーエム

    デュアル型冷凍ショーケース(平台)

    ジェーシーエム
    179,800税込197,780
    1台(265L)
    3日以内出荷
  • 催事用冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    催事用冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    149,800税込164,780
    1台(68L)
    3日以内出荷
  • スチームマスター 日本ヒーター

    スチームマスター

    日本ヒーター
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    曲面一枚ガラスで商品がよく見え、売上UP!。操作ラクラク「自動温度コントロール」。トレイが抜け落ちない「ストッパー機能付き」。蒸気還流方式で省エネ運転
    付属品トング・交換プラグ寸法(mm)400×500×H743質量(kg)26電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)960(ヒーター 950+LED照明10)照明サークラインLEDランプ収納量3個×3個×5段=まんじゅう45個入水量(L)満水4.5
  • アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン) リンガーハット

    アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン)

    リンガーハット
    599,800税込659,780
    1台
    6日以内出荷
    通常液体は0℃から凍り始めます。しかし、TOKYOSNOWMANで冷やしたドリンクは-7℃でも凍ることを忘れ液体の状態をキープします。その秘密は「過冷却」という現象。『過冷却』とは、通常は液体が凍るはずの温度(凝固点)以下の温度になっても凍らずに液体をキープする現象。トーキョースノーマンでは凍るきかっけを取りのぞき成功率の高い過冷却飲料を作ることができます。また過冷却で出来たフローズンドリンク(アイススラリー)は流動性があり消化器官への接触面が多く身体内部への冷却効果が高いとされています。温度設定が可能なので暑い季節以外は通常の冷蔵庫としても使用できます。
    用途オリジナルのアイススラリードリンクの製作に。質量(kg)62容量(mL)庫内:汎用500ペットボトルを48本収納可能定格消費電力(W)冷却時250/210、霜取り時450/530内容積(L)有効:100使用電源(V)AC100 50/60Hz時間飲料過冷却:商品投入時より約12時間設定温度(℃)0~-18(設定単位0.5毎)サイズ(mm)幅530×奥行570×高さ1160
  • ブラストチラー&フリーザー ホシザキ

    ブラストチラー&フリーザー

    ホシザキ
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    6日以内出荷
    食材の粗熱取り、凍結
    用途人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る電源(V)三相200冷却能力(℃)ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理
  • 業務用テーブル型冷蔵庫 ホシザキ

    業務用テーブル型冷蔵庫

    ホシザキ
    389,800税込428,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)89外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)138/138棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
  • 業務用テーブル型冷凍庫 ホシザキ

    業務用テーブル型冷凍庫

    ホシザキ
    479,800税込527,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)93外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)231/231棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
  • 業務用テーブル型冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用テーブル型冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    489,800税込538,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)95外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)192/192棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
  • 冷凍庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷凍庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    429,800税込472,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。高さ(mm)1910電源(V)三相200冷却能力(℃)冷凍-25~-7
  • 製氷機(自然冷媒) ホシザキ

    製氷機(自然冷媒)

    ホシザキ
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    6日以内出荷
    キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
    用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。質量(kg)105外形寸法(mm)700×670×1590電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)1080/1230貯氷量(kg)自然落下時:約85/最大ストック量約110製氷能力約216/230kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
  • フレークアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキ

    フレークアイスメーカー(自然冷媒)

    ホシザキ
    769,800税込846,780
    1個
    6日以内出荷
    不定形の小さな粒状の氷
    用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)370/430製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
  • フレークアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキ

    フレークアイスメーカー(自然冷媒)

    ホシザキ
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    6日以内出荷
    不定形の小さな粒状の氷
    用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。質量(kg)116外形寸法(mm)700×790×1790電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)815/960貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90)製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
  • チップアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキ

    チップアイスメーカー(自然冷媒)

    ホシザキ
    689,800税込758,780
    1個
    6日以内出荷
    粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
    用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。電源(V)単相100
  • チップアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキ

    チップアイスメーカー(自然冷媒)

    ホシザキ
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    6日以内出荷
    粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
    用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。質量(kg)116外形寸法(mm)700×790×1790電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)865/1035貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130)製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
  • ウォータークーラーマイボトルタイプ ニシヤマ(西山工業)

    ウォータークーラーマイボトルタイプ

    ニシヤマ(西山工業)
    429,800税込472,780
    1台
    翌日出荷
    1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。
    用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番679-8662タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)260/290本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅360設置方式床置型
  • Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置 ロバートショウ

    Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置

    ロバートショウ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。
    用途機器、システムの温度管理
  • ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置 ロバートショウ

    ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置

    ロバートショウ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
    用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°FスイッチSPST長さ(inch)キャピラリー:84
  • ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウ

    ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置

    ロバートショウ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
    用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
  • ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウ

    ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置

    ロバートショウ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップ設定 。シングルステージおよびツーステージモデルあり 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4X対応モデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
低温機器類