カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TKG(63)
- EBM(江部松商事)(57)
- TORAY(東レ)(48)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(44)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- クリタック(26)
- キャンブロ(25)
- タイジ(20)
- 和田助製作所(17)
- ブリタ・ジャパン(16)
- 河淳(13)
- テーブルクラフト(13)
- 象印マホービン(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- KINGO(11)
- オーム電機(7)
- ノーブランド(7)
- ベルソス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: サービス機器類

ENDO 18-8 ステンレス トンボラック両面 6取24枚差
ホワイトサム¥559,800税込¥615,7801台6日以内出荷天板収納トンボラックは両面24枚、片面12枚の天板が 収納できます。棚間は各90mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行えます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利用ください。落下防止の針金ストッパー付。重量物に強く耐久性バツグンのΦ75mmウレタンキャスター使用。寸法(mm)外寸×高さ:850×415×H1,670耐荷重(kg)約160外寸(mm)土台:800×530棚間隔(mm)90コード37001590
ランプウォーマー(壁掛) 白球付
SUGICO(スギコ)¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷ランプの高さを5段階で調節可能用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用。です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB1
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷コーヒーアーン用です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.9耐熱温度(℃)100モデルTL-S
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷飲物用断熱コンテナーに最適です。材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100モデルTL-S-M
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
トムリンソン カップトリップ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷セルフサービス用ディスペンサーに最適です。温・冷飲物万能タイプ付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7耐熱温度(℃)100モデルTL-TSC
トムリンソン スモールサイズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)耐熱温度(℃)100モデルTL-PPSC-BR-8
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.31耐熱温度(℃)100モデルTL-S-72S-BR
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240![「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661715-250908-02.jpg)
「フードウォーマーディッシュ(Dish)」
サンコー[日用品]¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.4本体質量(g)約740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
18-8飲み物入
SUGICO(スギコ)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷便利なフォーセット(蛇口)付です。材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
キャンブロGNフードパントローリー1/1
キャンブロ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)438
GNフードパントローリー用ストッパー
キャンブロ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷幅(mm)120高さ(mm)1360奥行(mm)35爪長さ(mm)【フードパントローリー】20【ベーカリーパントローリー】45
アルティメット ベーカリーパントローリー
キャンブロ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。幅(mm)783車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)516棚間隔(mm)77有効間口(mm)【棚板】408棚板幅(mm)45
アルミ酒タンポ
前川金属工業所(宝こづち印)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷鍋やケットル、やかん等に入れてお酒をお燗する道具です。湯煎にも。お酒を直接ケットルなどで温めるよりお燗の温度の調節がしやすく、まろやかになると言われています。満水容量 350cc。上段部 250cc。下段部 120cc材質アルミニウム規格2号直径(Φcm)8.4本体質量(g)42高さ(cm)12.1
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
SUGICO(スギコ)¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
カパンナ(ラック付き)
伊勢藤¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷2斤サイズの食パンも保管できます。ステンレスラック付 抗菌仕様材質カバー:AS樹脂・トレー:スチロール樹脂・ラック:ステンレス色ピンク高さ(mm)220質量(g)820縦(mm)175横(mm)300
ドリンクサーバー ソソギーナ(スタンド付)
コジット¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバーです。各パーツが取り外せるので、お手入れが簡単です。ダイニングにはスタンドをつければ、そのままドリンクサーバーに。スタンドをひっくり返して本体をセットすると冷蔵庫に収まるコンパクトサイズに。フィルター付でフルーツを入れたデトックスウォーターにも使いやすいです。天面全体のフタで飲み物の補充がしやすく、また、フタはしっかり閉まるロックタイプです。材質ポリプロピレン寸法(mm)120×270×255
NFフィルター浄水器「AQUIBEAR(アクイビア)」【3秒で瞬間湯沸かし/細菌やウィルス99.99%除去/卓上サイズ/工事不要】 ブルー Aquibear-bl
グローチャー¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷
NFフィルター浄水器「AQUIBEAR(アクイビア)」【3秒で瞬間湯沸かし/細菌やウィルス99.99%除去/卓上サイズ/工事不要】 ホワイト Aquibear-wh
グローチャー¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷
クリンスイ 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ ホワイト CB023W-WT
三菱ケミカル・クリンスイ¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷簡単・単純・明快 必要最低限のムダのない蛇口直結型浄水器(コンパクトモデル)。。シンプルでコンパクト。簡単・単純にして明快なムダのないデザイン。このカタチがこれからのスタンダードです。。節水シャワー。従来のシャワーよりも約30%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。。簡単スライドカートリッジ。浄水カートリッジを手前にスライドするだけで簡単にカートリッジを交換できます。。キレイノズル。浄水カートリッジを交換するたびに浄水の出口も新しくなります。。コンパクトサイズ。本体サイズが小さいので視を遮らずシンクを広々使えます。
ECFポット
THERMOS(サーモス)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷【部品内容】ポット・中せん・シールパッキン・バルブパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECF-700 ステンレスブラック(SBK) / ECF-701 ブラック(BK) / ECJ-700 ブラック(BK)容量(L)0.63材質(サーバー)ステンレス
充電式携帯水素水生成器
WIN¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)バッテリー容量(mAh)950
白金ナノコロイド ゴールドタイプ(3本入)
FDR・フレンディア¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷水素と白金ナノコロイドで抗酸化力アップ!。。東京大学・九州大学の研究の結果、水素と白金ナノコロイドを合体させることで抗酸化力がアップすることがわかりました。今までより多くの水素水が体内で利用されることが可能となり、更なる健康増進が期待できます。人間にかかせない必須ミネラル21種類も溶存し、3ヶ月間水素が発生します。また、酢水でのお手入れが不要です。















![「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661715-250908-02.jpg)













![ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697648-240906-02.jpg)