絞り込み
ブランド
- キャンブロ(22)
- SUGICO(スギコ)(11)
- テーブルクラフト(11)
- KINGO(10)
- EBM(江部松商事)(9)
- TKG(8)
- 山崎実業(4)
- サネックス(3)
- 象印マホービン(2)
- 池永鉄工(2)
- Carlisle(カーライル)(2)
- フレリック(2)
- コジット(2)
- 東和ポリエイト(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ダルトン(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- 和平フレイズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん
象印マホービン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。用途PUBLISH_ERROR_FIELD=トラスコ品番121-7957材質容器:ガラスまほうびん幅(mm)200色ブラック高さ(mm)435奥行(mm)230容量(L)2.5エコマーク認定認定保温効力(℃)78以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001
スワン アイスワン クラッシュ
池永鉄工(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
真空ドリンクディスペンサー
象印マホービン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷丈夫で割れないステンレスまほうびん用途水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単 不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」寸法(mm)200×230×435質量(kg)2.3材質(本体)樹脂容量(L)2.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
スリムライン ビバレッジ ディスペンサー
Carlisle(カーライル)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。材質ポリプロピレン
KINGO ジュースディスペンサー
TKG(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付付属品仲古材質ステンレス、アクリル
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120入数(個)角氷:約20コ(3cm角)製氷能力1.2標準(kg/min)
冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 2.8L ホワイト
山崎実業¥2,700税込¥2,9701個13日以内出荷レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼色ホワイト質量(g)550容量(L)2.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×17(蛇口・バルブ含む)
冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ホワイト
山崎実業¥2,500税込¥2,7501個13日以内出荷レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼色ホワイト質量(g)455容量(L)1.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×12.5(蛇口・バルブ含む)
ガラスドリンクディスペンサー 5.5 スタンド付
CAPTAIN STAG¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷ハーブやフルーツなどを入れてフレーバーウォーターが作れます。季節ごとのフルーツが楽しめ、パーティーシーンでもお使いいただけます。分解、洗浄ができて衛生的です材質本体:ソーダガラス、フタ:18-8ステンレス鋼、コック・スペイサー:18-8ステンレス鋼、パッキン:シリコーン、スタンド:天然木質量(kg)2.6容量(L)5.5柄ストライプ寸法(外径×高さ)(mm)200×425
ドリンクサーバー ソソギーナ プラス
コジット¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷冷蔵庫にすっぽり入るドリンクサーバー。少なくなっても注ぎやすいスロープ設計!。フタがガバッと開いて補充ラクラク!。ロック機能で充填もラク!。子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバー。お手入れ簡単パーツ取り外しOK!仕様食洗機可,乾燥機可材質本体・フタ・蛇口:ポリプロピレン質量(g)400容量(L)2.8耐熱温度(℃)-30~70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×29×17
冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ブラック
山崎実業¥2,500税込¥2,7501個13日以内出荷レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼色ブラック質量(g)455容量(L)1.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×12.5(蛇口・バルブ含む)
サーモス 高性能温冷ディスペンサー
THERMOS(サーモス)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から3日以内出荷真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー用途・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的。・冷たい飲み物を入れても結露しにくい。・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい。・本体は耐食性に優れたステンレス製。・流路は分解して洗えて衛生的。・脚は取外しても使える使い方2通り。保温効力(6時間):70度以上![ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509438-230123-02.jpg)
ウォーターディスペンサー(白)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801個当日出荷ボタン1つでかんたん給水スポーツ・アウトドア・非常時に最適。USBで充電可能 わかりやすい電池残量。材質:PP,ステンレス,シリコン。サイズ:Φ69×127mm(ノズル含まず)用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質PP、ステンレス、シリコン寸法(mm)Φ69×127(ノズル含まず)
KINGOスクエアジュースディスペンサー
TKG¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷スクエアボディーの洗練されたスタイル。 仲子付受皿が収納できるので使用後の収納性にも優れています。材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト容量(L)10間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550アズワン品番64-4189-38TKG品番9-0937-0101
ドリンクディスペンサー
キャンブロ¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2~3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。
シロッコ ホットドリンクディスペンサー 3L
アクティブアーマー¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷保温温度:50~90℃。撹拌方式:スクレイパー付フィン撹拌式。洗練されたカウンタートップデザイン。電熱ヒーター加熱システム。本体下部加熱装置の間接電熱によりコンテナー内部のドリンクを温めます。常にスクレイパー付のフィンで撹拌されるため、焦付きもありません。簡単な操作。メインスイッチを押し、後は温度設定ダイアルでお好みの温度に設定するだけ。また、最高温設定でも沸騰や噴き出しのない安全設計です。ホットチョコレートやポタージュスープなど、粘度の高いドリンク用に特別設計されている高粘度対応型ディスペンサーです
かちこれ ドリンクサーバー3.5L
和平フレイズ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷寸法(mm)275×120×160質量(g)310原材料本体・蓋・蛇口:ポリプロピレン (耐熱温度120度・耐冷温度-20度) 蛇口パッキン:シリコーンゴム (耐熱温度200度・耐冷温度-20度) 容量/3.5L
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用。です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB1
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷コーヒーアーン用です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.9耐熱温度(℃)100モデルTL-S
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷飲物用断熱コンテナーに最適です。材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100モデルTL-S-M
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB

























![ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509438-230123-02.jpg)