絞り込み
ブランド
- ユニテール
- モノタロウ(1)
- Carlisle(カーライル)(24)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- EBM(江部松商事)(18)
- hillbrush(8)
- SARAYA(サラヤ)(9)
- TKG(5)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](27)
- Vikan(ヴァイカン)(65)
- まめいた(17)
- アズマ工業(5)
- アズワン(9)
- オーエ(5)
- シーバイエス(8)
- バーテック(31)
- 小久保工業所(6)
- 早川工業(5)
- 花王(6)
- 高砂(31)
- ブランドをもっと見る

金属検出機対応 ジョイントブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)15×90×225TKG品番9-1290-0801TKG品番(2017)6-1157-0701
金属検出機対応 チューブブラシ
ユニテール¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
フレックスブラシ
ユニテール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25幅×長さ(mm)70×190
金属検出機対応 ユニバーサルブラシ
ユニテール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295TKG品番9-1290-0701TKG品番(2017)6-1157-0601
ロングパイプブラシ 1200×Φ15mm
ユニテール¥2,298税込¥2,5281個当日出荷内径15mmで1m以上の長い管の洗浄用ブラシです。仕様毛質:ハード材質ナイロン毛(NYL)外形寸法(mm)全長1200×直径15線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)100アズワン品番62-2970-59ブラシ寸法(mm)110
金属検出機対応 ショートハンドルブラシ
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×100×280TKG品番9-1290-0201TKG品番(2017)6-1157-0201
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール¥2,598税込¥2,8581本当日出荷金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン長さ(mm)【毛】25品番HG018タイプベーシック間口W×奥行D(mm)165×45耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0501
ジョイントブラシ HG8392シリーズ
ユニテール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)25外形寸法(mm)全長225×幅10線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140ブラシ寸法(mm)85×8
サーモン レジン ロングハンドルブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
サーモン レジン スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5間口W×奥行D(mm)80×215毛丈(mm)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0301TKG品番(2017)6-1157-0301
金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ
ユニテール¥2,498税込¥2,7481個欠品中金属検出機対応。機械や部品の狭い箇所に効果的なスリムボディーに金属検出機対応機能を備えた小型万能ブラシです。仕様毛質:ハード、品質:Premium材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)30外形寸法(mm)全長225×幅10線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-43
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
ユニテール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。材質PVT質量(g)55タイプBasic外形寸法(mm)300×Φ60線径(Φmm)0.6毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-34毛のかたさハード
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
ユニテール¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。仕様毛質:ハード、品質:Premium材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)55外形寸法(mm)全長300×Φ60線径(Φmm)0.6毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-33
金属検出機対応 カッターブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)118×200×490TKG品番9-1290-0601TKG品番(2017)6-1157-0501
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール¥3,500税込¥3,8501本当日出荷毛材と本体双方に磁化の高い素材を採用した高品質モデルです。 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル長さ(mm)【毛】25全長(mm)45品番HG019タイププレミアム間口(mm)165TKG品番9-1290-1601
ジョイントチューブブラシ Φ20mm TA5220シリーズ
ユニテール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)16外形寸法(mm)全長150×直径Φ20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)8耐熱温度(℃)120
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
ユニテール¥2,998税込¥3,2981個欠品中直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。材質PVT質量(g)50タイプPremium外形寸法(mm)500×Φ40線径(Φmm)0.6毛丈(mm)D40耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-35毛のかたさハード
金属検出システムブラシ ロングハンドルブラシ HG890シリーズ
ユニテール¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷金属検出機対応。ロングハンドル付きで大型の厨房機器の洗浄も楽な金属検出機対応モデルです。質量(g)215線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35
金属検出機対応 ベーカリーブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)50材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×150×345TKG品番9-1290-0401TKG品番(2017)6-1157-0401
ロングハンドルブラシ Φ0.3mm D10シリーズ
ユニテール¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)230外形寸法(mm)410×50毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)120×65
サーモン レジン ユーティリティブラシ
ユニテール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル寸法(mm)260×47毛丈(mm)85×40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
サーモン レジン ネイルブラシ
ユニテール¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル毛丈(mm)15耐熱温度(℃)130幅×長さ(mm)45×120
金属検出システムブラシ MDジョイントブラシ HG8392シリーズ
ユニテール¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷金属検出機対応。機械などの狭い隙間に最適なユニバーサルデザインの万能ブラシ。金属検出機対応モデルです。質量(g)30線径(Φmm)0.6